Lave-glace été super concentré
Lave-glace été super concentré
LAVE GLACE ETE BIO SUPER CONCENTRE 5L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Biodégradable (test selon méthode OCDE 302B)
- Sans méthanol et sans alcool
Lave-glace super concentré
- Coûts réduits pour le client puisqu'il n'achète que le produit actif et pas l'eau
- Coût de transport négligeable par rapport à un fût de 210 l de prêt à l'emploi
Super nettoyant grâce à sa formule riche en tensio-actifs d'origine végétale
- N'attaque pas les caoutchoucs, ni les peintures, ni les durites
Démoustiqueur
- Contient un agent anti-insectes
- Fort pouvoir mouillant permettant de décoller les salissures sèches et incrustées
Fiches de données de sécurité(X)
5 l de lave-glace + 205 l d'eau = 210 l de lave-glace prêt-à-l'emploi
Contenu | 5 L |
Type de récipient | Bidon |
Couleur | Orange |
Densité | 1,012 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Biodégradabilité | Oui |