Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 28 V EWS 28-A
Meuleuse d’angle 125 mm Li-Ion 28 V EWS 28-A
LOT 28V MEULE ANG EWS28A + PPACK 5AH
MASTER
EWS28-A/125MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Batterie légère hautes performances sans effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Utilisation possible d'une seule main
Permet de travailler même dans les zones difficilement accessibles.
Protection contre les surcharges et le redémarrage
Réduit le risque de blessures de l'utilisateur et de dommages à la machine.
Changement rapide et sans outil du disque
Blocage de l'axe et écrou à serrage rapide Fixtec
Convient aux ∅ disques d'un diamètre de 125 mm
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet
1 an garantieFiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | EWS 28-A |
Tension nominale | 28 V/DC |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Vitesse à vide max. | 9000 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Poids de la machine sans batterie | 1,8 kg |
Puissance débitée | 500 W |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
MEULEUSE LI-ION 28V/125MM SANS BAT.
MASTERPOWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 5AH
MASTERConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!