Nettoyant vitres ECOLINE
Nettoyant vitres ECOLINE
NETTOYANT VITRES SURFACES MODERNES 5LTR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Formule plus respectueuse de l'environnement
Séchage rapide
- Ne laisse pas de trace
Convient pour un usage en milieu alimentaire
Odeur agréable
Le produit n'est pas destiné à un nettoyage industriel
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement
A conserver hors de portée des enfants
Ne pas mélanger à des nettoyants différents
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Destiné au nettoyage des surfaces vitrées, miroirs, pare-brise
Produit prêt-à-l'emploi. Appliquer sur la surface à nettoyer à une distance d'env. 20 cm
Essuyer avec un chiffon doux ou une microfibre
Rincer à l'eau en cas d'utilisation en milieu alimentaire
Contenu | 5 L |
Poids du produit (par pièce) | 5,200 kg |
Couleur | Bleu |
Densité/conditions | 0,99 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |