Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Nettoyeur haute pression eau froide HDR 160 compact EDITION

Nettoyeur HP eau froide HDR160 compact EDITION
NHP EF HDR 160 COMPACT EDITION
MASTER

Art. N° : 070116150

-,--

Nettoyeur haute pression eau froide HDR 160 compact EDITION

Art. N° : 070116150

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

EDITION LIMITEE
Offre spéciale avec brosse droite de nettoyage
Machine compacte à eau froide 160 bars pour un nettoyage courant de véhicules, d'équipements, d'outillages, de surfaces,...
1 an garantie
Domaine d'application

Pompe axiale avec 3 pistons inox et une tête de cylindre en laiton :


  • peu de risque d'oxydation, usure réduite et durée de vie élevée

Capot en polyéthylène :


  • robuste et résiste aux chocs

Conception verticale et compacte :


  • gain de place et mobilité

Poignée télescopique 2 positions (basse et haute) et roues de grande taille :


  • ergonomie et maniabilité à la circulation et au transport

Interrupteur de grande taille :


  • mise en marche rapide

Pistolet avec revêtement anti-dérapant type " soft-grip ", arrêt instantané (système " total stop ") et bouton de sécurité :


  • maintien ergonomique, pompe préservée, et pas de risque de démarrage involontaire

Lance inox et orientable 360° :


  • résistant à la corrosion et pratique pour diriger le jet dans les accès difficiles

Buse à jet réglable sur 3 positions :


  • jet fin haute pression pour un nettoyage de salissures imprégnées et tenaces

  • jet large haute pression (25°) pour un nettoyage sur de grandes surfaces

  • jet large basse pression (40°) pour une utilisation avec un nettoyant

Livré également avec une rotabuse :


  • jet droit à rotation 10x plus puissant pour un nettoyage en profondeur

Tuyau de grande longueur :


  • utilisation sur de longues distances sans déplacer le nettoyeur

Equipé d'un tuyau d'aspiration transparent avec filtre et d'un doseur (réglage jusqu'à 5%) :


  • prévus pour l'utilisation avec un bidon de nettoyant

Châssis avec logements et supports pour les accessoires :


  • permet de fixer le pistolet avec la lance, de ranger la buse complémentaire et d'enrouler le câble électrique pour le transport

Prêt à l'emploi :


  • livré complet avec le tuyau, le pistolet, la lance droite, 2 buses, le raccord rapide arrivée d'eau et une brosse droite

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

2800 W

Pression maxi

160 bar

Quantité d'alimentation min./max.

0-480 L/min

Température d'entrée max.

60 °C

Longueur du tuyau

10 m

Longueur

230 mm

Largeur

375 mm

Hauteur

925 mm

Poids de la machine

22 kg

Longueur de câble

4 m