Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gamme Sysko

Une organisation qui vous ressemble

Les coffrets vides

Idéal pour le stockage
  • Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
  • Combinaison de plusieurs cases
Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille
  • Aperçu idéal
  • Plusieurs mallettes peuvent être combinées
Outil d'organisation idéal pour le stockage évolutif des consommables
  • Comporte plusieurs éléments fonctionnels
  • Très facile à transporter
Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille
  • Plusieurs coffrets peuvent être combinés
  • Excellent confort d'utilisation
Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
  • Vision claire du contenu
  • Capacité de la poignée : jusqu'à 60 kg
Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
  • Plusieurs coffrets peuvent être combinés
  • Excellent confort d'utilisation
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille
  • Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
Idéal pour le stockage évolutif des outils et machines de petite taille avec des consommables
  • Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille

Les inserts pour coffrets

Compartiment fixe pour le rangement organisé
  • Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système
Compartiment fixe pour le rangement organisé
  • 335 x 231,25 x 54 mm
Séparateur pour insert plastique
  • Pour une division des compartiments de rangement en plastique
Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système
  • Deux inserts pour système entrent dans le système de rangement à compartiments 8.4.1
Idéal pour un rangement organisé et la récupération des petites pièces
  • 70 x 2,5 x 55 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé
  • 335 x 231,25 x 54 mm
Pour le rangement ordonné et la récupération des petites pièces
  • 335 x 231,25 x 108 mm
  • 8 compartiments
Pour le rangement ordonné et la récupération des petites pièces
  • 335 x 231,25 x 108 mm
  • 4 compartiments

Les boîtes de rangement

Système de rangement de boîtes

Art. N° 5581035002
Compartiment variable pour le rangement organisé 2.1.1
  • Compatible grâce aux dimensions de la grille
  • Réglables individuellement
Séparateurs pour boites de rangement X.1.1
  • Pour une division des compartiments des systèmes de rangement
  • Idéal pour un rangement organisé

Système de rangement de boîtes

Art. N° 5581035011
Boîte 8.1.1
  • Identification simple du contenu de la boîte
  • Peut également être utilisé sur les murs d'atelier

Système de rangement de boîtes

Art. N° 5581035001
Boîte 1.1.1
  • Compatible grâce aux dimensions de la grille

Système de rangement de boîtes

Art. N° 5581035003
114 mm x 167 mm x 55 mm
  • Compatible grâce aux dimensions de la grille
  • Boîte 2.2.1

Système de rangement de boîtes

Art. N° 5581035012
Compartiment variable pour le rangement organisé 2.4.1
  • Dimensions des produits basées sur les dimensions de la grille
Séparateurs pour boites de rangement 2.X.1
  • Idéal pour un rangement organisé et la récupération des petites pièces

Système de rangement de boîtes

Art. N° 5581036002
114 mm x 82 mm x 110 mm
  • Boîte 2.1.2
  • Identification simple du contenu de la boîte

Système de rangement de boîtes

Art. N° 5581036011
Le couvercle transparent empêche le contenu de se mélanger
  • Les boîtes peuvent être séparées individuellement
  • Boîte 8.1.2
Pour une division des compartiments des systèmes de rangement
  • 70 x 8 x 98 mm
  • Séparateur X.1.2

Système de rangement de boîtes

Art. N° 5581036003
Identification simple du contenu de la boîte
  • Une rainure permet de suspendre la boîte sur des rails de montage
  • Boîte 2.2.2

Système de rangement de boîtes

Art. N° 5581036012
Boîte de rangement 2.4.2
  • Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement
Séparateurs pour boites de rangement 2.X.2
  • 110 x 15 x 98 mm

Les armoires sans coffrets

Système de rangement composé de modules empilables
  • Pour 5 systèmes de rangement ORSY à visser les uns dans les autres
Pour stocker trois coffrets de rangement SYSKO 4.4.2
  • Charge par plateau : 20 kg
  • Revêtu par poudre
Système de rangement
  • Composé de modules empilables pour coffrets SYSKO
  • À visser les uns dans les autres
Pour stocker trois coffrets de rangement SYSKO 8.4.2
  • Charge par tiroir : 20 kg
  • Serrure centrale avec deux clés

Les assortiments

En système de rangement à compartiments
  • Perçage extrêmement rapide et longue durée de vie
  • Grande concentricité
155 pièces dans un système de rangement à compartiments
  • Excellente résistance à la rupture
  • Procédé de fabrication sans copeaux
620 pièces dans un système de rangement à compartiments
  • La cheville plastique Würth la plus polyvalente
  • Formation d'un nœud dans les matériaux creux
701 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • Assemblage riveté de qualité supérieure
  • Raccordement propre et sécurisé
631 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • Aluminium, AlMg 2.5
505 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • En aluminium
659 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • Vis à bois aggloméré ASSY® 4 à tête fraisée RW
Coffret de vis autoperceuses Zebra Pias TCB AW
  • 1603 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
685 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • SO 4017/DIN 933

Assortiment d'écrous hexagonaux

Art. N° 5964031700
Coffret d'écrous DIN 934
  • 1035 pièces
  • Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.

Assortiment de rondelles plates

Art. N° 5964040700
Coffret de rondelles plates DIN 125
  • 1 425 pièces
  • Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • 1400 pièces
  • Tolérances selon DIN 522
Coffret de fusibles à broche ATO mini-maxi Sysko
  • 151 pièces dans un système de rangement à compartiments
Coffret de cosses isolées avec pince
  • 531 pièces
  • En système de rangement de boîtes 4.4.1.
Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • 1 350 pièces
Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
  • 900 pièces
  • Joints toriques DIN 3771
Coffret de joints toriques en pouces ISO 3601
  • 255 pièces
  • Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1

Assortiment de circlips

Art. N° 5964043800
Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • 1050 pièces
  • DIN 471
Coffret de goupilles élastiques ISO 8752 Sysko
  • 1 100 pièces
  • ans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
Jeu de graisseurs coniques Sysko DIN 71412
  • Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
622 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • Vis à bois aggloméré ASSY® 4 à tête fraisée autofraisante
  • filetage partiel, RW
1 219 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • Vis ASSY® 4 à filetage partiel avec tête fraisée autofraisante
  • Embout RW
2 402 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
  • Vis à bois aggloméré ASSY® 4 à tête fraisée/tête fraisée autofraisante, RW
2 100 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1
  • Vis à bois aggloméré Wüpofast II avec tête fraisée, PZ
100 pièces dans un système de rangement à compartiments
  • Vis à filetage total avec tête fraisée

SYSKO en vidéo