Vente de matériel pour les professionnels
↓ Toutes les solutions de Transports d'Outils ↓
↓ SACS ET CAISSES À OUTILS ↓
Document
2 solutions pour le transport : poignée polyester solide et bretelles rembourrées pour plus de confort. Poches sur la face avant du sac dont une poche à fermeture zip. Poche principale volumineuse avec de nombreuses possibilités de rangement. Fermetures par zip résistant.
3 solutions pour le transport : poignée plastique solide, poignée télescopique et bretelles rembourrées pour plus de confort. Nombreuses poches de rangement sur les côtés extérieurs du sac. Poche range-documents sur la face avant du sac.
Spécialement conçu pour les outils d’électricien, aucune partie métallique. Nombreuses poches intérieures et extérieures pour un rangement optimal. 2 solutions pour le transport : poignée plastique solide et bandoulière.
Nombreuses poches intérieures et extérieures pour un rangement optimal. Fermeture par zip résistant. Large ouverture pour un accès facilité : le sac reste en position ouverte grâce à des renforts au niveau du zip de la poche principale. Double poignée polyester.
Nombreuses poches intérieures et extérieures pour un rangement optimal. Fermeture par zip résistant. Large ouverture pour un accès facilité : le sac reste en position ouverte grâce à des renforts au niveau du zip de la poche principale. 2 solutions pour le transport : poignée plastique solide et bandoulière.
Possibilité de larges ouvertures latérales de la caisse à outils pour accéder facilement aux outils. Nombreuses possibilités de rangement. Poignée ergonomique en acier ultra résistant. Fermeture par zip et velcro.
Caisse à outils ouverte pour un accès aux outils rapide et facile. Nombreuses poches intérieures et extérieures pour un rangement optimal. Poignée ergonomique en acier ultra résistant.
Caisse à outils volumineuse et solide. Poche principale off rant de nombreuses possibilités d’accrocher des outils avec bandes élastiques et poches textiles. 2 poches latérales pour des accessoires. Poche en face avant permettant de ranger un ordinateur portable ou des documents. 2 solutions pour le transport : poignée plastique solide et bandoulière. Livré avec 2 clés.
Caisse à outils volumineuse et solide. Poche principale off rant de nombreuses possibilités d’accrocher des outils grâce à des bandes élastiques et poches textiles. Poche en face avant permettant de ranger un ordinateur portable ou des documents. 2 solutions pour le transport : poignée plastique solide et bandoulière. Livré avec 2 clés.
Double poignée polyester avec velcro. Poignée télescopique solide. Nombreuses poches extérieures pour un rangement optimal. Large ouverture pour un accès facilité : le sac reste en position ouverte grâce à des renforts au niveau du zip de la poche principale.
Bandoulière déclipsable très résistante. Possibilité d’utiliser le sac à outils et le siège de façon indépendante. Nombreuses poches intérieures pour un rangement optimal. Poche rangetéléphone sur la partie extérieure. Fermeture par zip résistant. Siège pliant en métal avec assise en polyester résistant. Il est interdit de monter debout sur le siège pliant, ne pas utiliser comme escabeau.
Idéal pour transporter votre repas sur votre lieu de travail ! Poignée de transport et bandoulière en polyester résistant. Grande capacité pour transporter vos aliments.
Idéal pour ranger vos documents lors de vos visites chantier. Porte carte de visite transparent. Grande poche additionnelle sur le côté pour le rangement de documents. Fermeture par zip résistant.
Structure bi-matière : polypropylène et métallique. Les trois caisses pouvant être autonomes les unes des autres en déclipsant les poigénes pression. Poignée télescopique rétractable.
Coque en polypropylène haute résistance, antichocs, incassable. Valve de dépressurisation automatique. 2 serrures à ouverture facile à double levier. Porte nom/adresse pour personnaliser la valise. Une soute entièrement modulable avec 3 cloisons déclipsables. Bandoulière réglable. Étanche IP 67.
Coque en polypropylène haute résistance, antichocs, incassable. Valve de dépressurisation automatique. 4 serrures à ouverture facile à double levier, charnière protégées. Porte nom/adresse pour personnaliser la valise. Une soute entièrement modulable avec plusieurs séparateurs. 3 poignées ergonomiques, 1 poignée télescopique. 2 roulettes solides ∅ 80 mm. Étanche IP 67.
↓ POCHES À OUTILS ↓
Document
Design ouvert pour une identifi cation rapide des outils. Poche profonde pour une excellente tenue des outils. 3 poches de rangement sur la face avant. Support porte-adhésif grâce à la sangle équipée d’un clip.
Design ouvert pour une identification rapide des outils. Poches profondes pour une excellente tenue des outils. Porte mesure roulante en inox. Support porte-marteau en inox avec système balancier pour suivre le mouvement du corps. Sur le côté, support à cutter (ou pince) et à tournevis, en cuir.
Spécialement conçue pour les outils d’électricien, aucune partie métallique. Poches profondes pour une excellente tenue des outils. Multiples rangements et bande élastique sur la face avant pour les outils de petite et moyenne taille. Support porte-adhésif grâce à la sangle équipée d’un clip.
Deux grandes poches : - une pour le consommable de fi xation, - L’autre profonde pour maintenir et identifi er les outils. Sur le côté, supports à cutter et à tournevis en cuir et bande élastique. Sur l’autre côté, une poche polyester porte-pince.
Poche large et profonde pour stocker un maximum de consommables. Bouton pression pour maintenir le rabat ouvert pendant le travail.
Poche à vis / clous avec fermeture lacet. Poche large et profonde pour stocker un maximum de consommables. Possibilité de bloquer le lacet en position « ouvert » pendant le travail.
Design conçu pour les droitiers et les gauchers. Sur la partie haute, bande élastique à 6 compartiments (5 pour des embouts ¼" et 1 pour un porte-embout). Sangle de fermeture avec deux possibilités de serrage par bouton pression suivant la taille de la visseuse. Sur le côté, 2 supports à tournevis : un en cuir et l’autre en bande élastique.
Design conçu pour les droitiers et les gauchers. Sur la partie haute, bande élastique à 7 compartiments (6 pour des embouts ¼" et 1 pour un porteembout). Sangle de fermeture sur la machine avec deux possibilités de serrage par bouton pression suivant la taille de la visseuse. Sur le côté, support à tournevis en bande élastique.
Les poches sont fi xées à la ceinture défi nitivement par rivetage. 3 poches profondes sur la partie haute pour une excellente tenue des outils. 2 poches pour le consommable de fi xation. Porte mesure roulante en inox. Support porte-marteau en inox avec système balancier pour suivre le mouvement du corps. Sur les côtés, support à cutter en cuir et support à tournevis en bande élastique et polyester.
En polyester léger et résistant 1680 deniers. Le dos et le corps respirent, évite la transpiration. Fermeture à l’avant par zip résistant. Rembourrage à l’intérieur du gilet pour un meilleur confort. Poche range-téléphone. Porte-nom transparent pour personnaliser son gilet. Anneau porte-clés. Coutures épaisses renforcées.
En polyester léger et résistant 1680 deniers. Le dos et le corps respirent, évite la transpiration. Fermeture à l’avant par zip résistant. Rembourrage à l’intérieur du gilet pour un meilleur confort. Poche range-téléphone. Porte-nom transparent pour personnaliser son gilet. Anneau porte-clés. Coutures épaisses renforcées.
↓ CEINTURES ET ACCESSOIRES ↓
Document
Haute qualité de cuir ultra résistante. S’adapte à des tailles de 80 cm à 120 cm. Boucle inox à double ardillons.
Ceinture en cuir résistant avec un rembourrage respirant. Grande largeur de la ceinture pour un confort durable. Boucle inox à double ardillons. S’adapte à des tailles allant de 80 cm à 120 cm.
En polyester 1680 deniers haute résistance. Boucle clip rapide. Le surplus de la longueur est tenu par un velcro à l’intérieur de la ceinture. S’adapte à des tailles allant de 80 cm à 120 cm.
Fermeture par velcro. Sur le côté, support à stylo en bande élastique.
Fermeture par velcro. Sur le côté, support à stylo en bande élastique.
Fermeture par velcro. Sur le côté, support à stylo en bande élastique.
Support porte-marteau en inox avec système balancier pour suivre le mouvement du corps. Sur le côté, support à tournevis en bande élastique.
S’adapte parfaitement au cutter à lame rétractable Würth Zebra (Art. N° 0715 66 013) et au couteau Würth Zebra (Art. N° 0715 66 015).*