Vente de matériel pour les professionnels

Guides de choix

Accédez à nos guides de choix, et en quelques clics nous vous conseillons le produit Würth qu’il vous faut.

Sommaire

↓ GUIDES DE CHOIX FIXATION ↓

Comment choisir sa vis à bois ?
En tant que spécialiste de la visserie et des solutions de fixations, Würth France met à disposition des professionnels une importante gamme de vis à bois.
Vis à bois : pour quels matériaux ?
L’objectif d’une vis à bois est de lier un organe rigide sur une pièce de bois dite « support ». Lors d’assemblage structurel, tous les types de bois ne peuvent pas être considérés comme des supports...
Comment choisir et utiliser un insert fileté ?
L’insert fileté est un système de fixation permettant de mettre en place un filetage dans des pièces qui ne pourraient normalement pas en avoir. Il est composé de deux parties : la tête, et le fût.
Comment choisir, poser et retirer un rivet ?
Würth France complète sa gamme de rivets pour pouvoir répondre à toutes les problématiques rencontrées par les professionnels.
Comment bien choisir sa cheville de fixation ?
Que le support soit plein (béton, brique pleine, parpaing plein, pierre naturelle, carreaux de plâtre, ou creux (brique creuse, parpeing creux, plaque de plâtre, bois aggloméré, hourdis) Würth à la cheville qu’il vous faut.
Comment bien choisir son joint ?
Joints toriques, joints fibre ? Joints rouges, joints bleus ? Découvrez comment bien choisir son joint grâce à notre tableau de caractéristiques et compatibilités des joints.

↓ GUIDES DE CHOIX PRODUITS CHIMIQUES ↓

Quels sont les différents types de colles ?
La famille des colles est très dense : Vinyliques, Polyuréthanes, Acryliques, Néoprènes ou encore Cyanoacrylates. Il est donc parfois difficile de savoir précisément quel produit choisir pour une application particulière.
Quelle colle cyanoacrylate choisir ?
Les colles cyano (cyanoacrylates) permettent d’effectuer des petites réparations en quelques secondes. Des assemblages simples ne nécessitant aucun élément supplémentaire. Ces colles ne contiennent pas de solvant...
Choisir un Mastic : Silicone, Polyuréthane (PU), MS Polymer ou Acrylique ?
Les mastics sont des produits pâteux possédant la propriété d’adhérer aux parois du support tout en gardant en général leur structure souple. Celle-ci permet au mastic d’absorber des mouvements dans toutes les directions...
Qu’est-ce qu’une fontaine de dégraissage ?
Une fontaine de dégraissage, basée sur la technologie de la bioremédiation, élimine toutes les contraintes d’utilisation des systèmes à produit solvanté classiques...
Quel mortier chimique choisir ?
Würth vous propose une très large gamme de mortier chimique, et grâce à notre guide de choix découvrez quel mortier utiliser selon l’élément à sceller et le support.
Colle pare-brise PU ou MS polymères ? Avec ou sans primaire ?
Les colles polyuréthane (PU) sont utilisées depuis plus de 40 ans dans le domaine automobile pour le collage des pare-brises, aussi bien en première monte que pour la réparation.
A quoi sert un frein filet, un stop roulement ou un étanche tube ?
Qu’il s’agisse de filetages, de surfaces ou de tuyaux, les produits anaérobies de la gamme Würth assurent un assemblage optimum. Les produits anaérobies sont des produits monocomposant, qui durcissent en l’absence d’air et par contact avec le métal...
Qu’est-ce qu’une mousse polyuréthane expansive ?
Une mousse polyuréthane (PU) est un produit chimique avec une structure cellulaire stable, une basse densité et d’excellentes caractéristiques d’adhésion et de cohésion.

↓ GUIDES DE CHOIX PRODUITS DE NETTOYAGE ↓

Comment choisir son chiffon microfibre ?
Qu’est-ce qu’une microfibre ? Pourquoi choisir la microfibre ? Et quel chiffon choisir selon l’utilisation ? Autant de questions qui trouveront une réponse dans notre présentation de la gamme.
Nettoyage et rénovation de véhicule, quels produits choisir ?
Pour nettoyer et entretenir une carrosserie, des jantes ou encore des sièges, les produits ne sont pas les mêmes. Découvrez toute notre gamme nettoyage et rénovation pour tous véhicules.
Quel produit de nettoyage pour votre portique de lavage ?
Quel que soit votre portique, découvrez nos produits pour le prélavage, pour le lavage, pour le rinçage, pour le lustrage.
Quel nettoyant de carrosserie choisir ?
Lavage avec intervention manuelle, lavage sans intervention manuelle, ou lavage avec un portique à brosse. Quel que soit votre méthode de lavage Würth vous propose un produit adapté.

↓ GUIDES DE CHOIX EPI ↓

Quelle cagoule de soudage choisir ?
Selon le domaine d’application, découvrez quelle cagoule de soudage il vous faut.
Quelle protection respiratoire choisir ?
Le choix d’une protection respiratoire ne peut se faire qu’après une étude sérieuse des conditions d’utilisation. Il faut donc évaluer le type de contaminant, la concentration d’exposition, le taux d’oxygène, et l’odeur du toxique.
Quelle combinaison à usage unique choisir ?
Une analyse précise des conditions de travail est nécessaire pour déterminer le niveau de risques exact et recommander les produits adaptés.
Quels sont les normes concernant les vêtements de travail ?
Quand il s’agit de vêtements de protection et de travail, l’exigence est de rigueur. la solidité et la qualité de la couche protectrice doivent être irréprochables. Quelque soit le métier, chaque professionnel doit pouvoir travailler dans la plus grande sécurité.
Comment choisir ses lunettes de protection ? Quels sont les normes ?
Vous trouverez dans cet article des informations concernant les risques éventuels, les normes accréditées aux lunettes et masques de protection et des produits pouvant répondre aux problématiques des professionnels.
Quel type de protection des yeux pour quels risques ?
Risque mécanique, risque chimique, risque thermique, risque électrique, risque lié aux rayonnements optiques, ... Grâce à ce guide complet, découvrez comment vous protéger les yeux efficacement.
Bien choisir ses gants jetables
Différentes solutions existent pour se protéger des blessures, coupures, brûlures ou bien encore éviter la propagation de bactéries.
Gants à usage unique : Quelles propriétés pour quelles utilisations ?
Le choix de la matière de gants à usage unique n’est pas à prendre à la légère. Selon l’utilisation que vous en faites, découvrez si vous devez utiliser nos gants en latex, en nitrile ou en vinlyle.
Bien choisir ses gants de protection : normes EN et marquages CE
Pour chaque risque il existe une catégorie CE et des gants de protection Würth adaptés. Découvrez les dans notre guide choix.
Chaussures de sécurité : normes et conception
Du look classique au plus moderne, la gamme des chaussures de sécurité Würth MODYF assure la protection de vos pieds lors de vos travaux au quotidien.
Comment choisir la bonne chaussure de sécurité ?
Ce sont les conditions de travail qui déterminent les risques auxquels sont exposés les pieds. En fonction des risques, il existe des normes adaptées et bien sûr une paire de chaussures Würth adaptée.
Gamme de protection des mains : nouvelle version de la norme EN 388 !
Cette norme s’applique aux gants de protection contre les risques mécaniques (environ 80 % du marché en valeur) incluant : l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation.
Quelle protection auditive choisir ?
L’exposition quotidienne aux nuisances sonores peut conduire à banaliser le bruit et à négliger les risques qu’il représente pour la santé. En effet, deux français sur trois souffrent du bruit au quotidien.

↓ GUIDES DE CHOIX OUTILS COUPANTS ↓

Disques diamant : fonctionnement, normes et usages
Découvrez une gamme complète de disques à tronçonner diamantés, adaptée à chaque usage, pour tous types de matériaux de construction.
Comment choisir son disque à tronçonner ?
Découvrez notre gamme de disque à tronçonner et de meules à ébarber, et découvrez comment choisir le bon disque en fonction de l’application, de la matière, … etc.
Quel foret métal choisir pour l’inox, l’acier ou encore l’alu ?
Découvrez les performances par matière de nos forets et choisissez la référence la plus adaptée pour votre métier.
Choisir le bon disque à lamelles
Le choix d’un disque à lamelles se définit selon les besoins de finitions du support à travailler, la rapidité de la tâche à effectuer et également, selon les aspects techniques de travail à effectuer.
Quelle lame de scie choisir ?
Lame de scie sabre ou lame de scie sauteuse, pour le bois, le métal, les matériaux de construction, ou l’inox. Découvrez nos deux guides de choix.

↓ GUIDES DE CHOIX DIVERS ↓

Réaliser un niveau avec un laser de chantier
Outil de mesure particulièrement rapide, le niveau laser de chantier permet d’effectuer des mesures de distances très précises. Extrêmement performants, les niveaux lasers offrent une mesure de surfaces sur grand espace idéale pour un usage professionnel.
Soudage MMA, MIG/MAG ou TIG ?
Souder, c’est assembler de façon permanente deux pièces métalliques à l’aide d’un métal d’apport en fusion. La soudure a pour objectif d’assurer le continuité et la résistance de la matière à assembler.
Comment choisir son ruban adhésif ?
Le choix du ruban adhésif ne s’improvise pas. La surface exploitée, la température de la pièce, l’espace utilisé, sont des critères à prendre en compte afin de choisir le produit adéquat.
Etanchéité : les écrans de sous-toiture !
Un écran de sous-toiture est le meilleur garant de la protection et de la pérennité d’une toiture.
Quelle huile de climatisation pour quel type de véhicule ?
Découvrez toute notre gamme adaptée à tout type de véhicule (thermique, hybride, électrique). Découvrez également notre tableau de compatibilité des chimiques de climatisation 2018.
Quel raccord en laiton choisir ?
Découvrez notre tableau des raccords en laiton courants à visser par types de raccords et par type d’usages.
Guide de choix des tuyaux
Tuyaux en acier, tuyaux en fonte, tuyaux en cuivre, tuyaux en PE, tuyaux en PVC, tuyaux Multicouches. Découvrez les dimensions et le poids de tous nos tuyaux.
Brosserie : quel matériel choisir ?
Découvrez la brosse Würth adaptée à votre type de peinture et à votre domaine de l’application.
Comment choisir le bon rouleau de peinture ?
Grace à notre guide de choix, choisissez votre manchon parmi notre large gamme et selon la surface à peindre et le domaine d’application.
Comment bien choisir sa roulette ?
Découvrez comment choisir sa roue en fonction de la charge à déplacer, de la mobilité nécessaire, du domaine d’application, …
Qu’est-ce-qu’un éclairage de sécurité ?
L’éclairage de sécurité (ou « bloc autonomes de sécurité ») doit permettre, lorsque l’éclairage normal est défaillant, l’évacuation sûre et facile du public vers l’extérieur.
Comment choisir le bon abrasif pour le ponçage du bois ?
Au fil des étapes de travail, les abrasifs doivent couvrir des exigences diverses. Pour choisir son abrasif il faut se poser plusieurs questions.