Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Nos meilleures ventes
Depuis 1947 Würth est le spécialiste de la vente de matériel et outillage pour les professionnels.
Découvrez nos produits les plus populaires parmi les plus grands marchés.
Les meilleures ventes
↓ Les meilleures ventes : Véhicules légers ↓
Vis autoperceuse TH à embase W-214, acier zingué
COLLE POUR PLASTIQUE REPLAST® EASY FAST 50MLArt N°08935003• Base chimique: Polyuréthane bi-composant
• Temps de traitement: 1.5 min

BUSE DE MÉLANGE
BUSE DE MÉLANGE
pour colles
Art N°0891486• Pour réparation plastique REPLASTeasy
• Colles plastiques bicomposant

BALADEUSE LED SLIM WL1
LAMPE PORTATIVE
RECHARGEABLE À LED
Art N°0827940380• Flux lumineux: 450 lm
• Autonomie: 2.5 h

RIVET PETALE ALU/ALU RAL9002 TP 4X20
RIVET PETALE ALU/ALU RAL9002 TP 4X20Art N°091414020• Matière manchon: Aluminium
• Ø de perçage min/max: 4.20-4.50mm

QUICK FRESH ACTIVE 100 ML
QUICK FRESH ACTIVE
100 ML
Art N°0893764650• Parfum frais longue durée
• Facile à utiliser

CORDE DE DECOUPE POLYE. 65 M 210KG
CORDE DE DÉCOUPE
PARE-BRISE
Art N°71458240• Réutilisable et flexible
• Sans endommagement des pare-brise

LAMPE HALOGENE H7 12V 55W
LAMPE HALOGENE
H7 12V 55W
Art N°07201141• Lampe halogène pour véhicule léger
• FIRSTEC

CONNECT THERMO BOUT A BOUT 2,7MM ROU
CONNECTEUR THERMO BOUT A BOUT 2,7MM ROUGEArt N°0891486• Gaine thermorétractable transparente
• Température d'utilisation -55 à 125 °C

Disque à tronçonner Würth Standard acier
Disque à tronçonner Standard acier Ø75X1X10Art N°0667807510• Coupe rapide
• Insensible aux chocs

SYSTÈME DE RÉPARATION DES PNEUS PNEUSIL
SYSTÈME DE RÉPARATION DES PNEUS PNEUSIL DIAM.06 MMArt N°08799206• Réparation rapide et facile
• Le pneu peut être réutilisé immédiatement

DÉGRIPPANT ROST-OFF PLUS 300ML
DÉGRIPPANT ROST-OFF PLUS 300MLArt N°0890200• Dégrippant de haute qualité
• A base d'organo-molybdène liquide OMC2

DIESEL NET
DIESEL NETArt N°5861012300• Nettoie le circuit de carburant
• La zone de combustion et le système d'injection

↓ Les meilleures ventes : Poids Lourds ↓
LUBRIFIANT HHS® 5000
LUBRIFIANT HHS®
5000
Art N°08931063• Résistance thermique exceptionnelle
• Protection fiable contre l'usure

SERRE-CÂBLE STANDARD AVEC LANGUETTE PLASTIQUE 7,8X360
SERRE-CÂBLE STANDARD AVEC LANGUETTE PLASTIQUE 7,8X360Art N°0502181• Serre-câble avec denture intérieure
• Installation manuelle possible

LUBRIFIANT HHS 2000®
LUBRIFIANT
HHS 2000®
Art N°893106• Résiste aux pressions élevées
• Bonnes propriétés de capillarité

Spray peinture 400 mlArt N°5866203501• Bon pouvoir couvrant
• Bonne résistance aux chocs, aux UV et aux intempéries

ETANCHE TUBE À RÉSISTANCE MOYENNE
ETANCHE TUBE À RÉSISTANCE MOYENNE 50 G Art N°0893577050• Etanchéité immédiate
• Résistance élevée aux autres produits

DISQUE À TRONÇONNER SPEED
DISQUE À TRONÇONNER SPEED
POUR L'ACIER RAPIDE
Art N°0664101251• Capacité de coupe extrêmement élevée
• Utilisation très facile

DISQUE À TRONÇONNER
DISQUE À TRONÇONNER
ZEBRA GALAXIO 2 125X1,6
Art N°0664981216• Nouvelle technologie de fabrication
• Disque polyvalent

LUBRIFIANT HHS® LUBE
LUBRIFIANT HHS® LUBEArt N°08931065• Faible adhérence de la poussière et des saletés
• Protection anticorrosion exceptionnelle

RÉNOVATEUR PLASTIQUE PARFUMÉ À L'ORANGE
RÉNOVATEUR PLASTIQUE
PARFUMÉ À L'ORANGE
Art N°0890222103• Ravive les plastiques
• Effet antistatique

PÂTE ALUMINIUM AL 1100
PÂTE ALUMINIUM
AL 1100 300ML
Art N°08931100• Lubrifiant hautement adhésif
• Résiste à l'eau

BOMBE DEGRIPPANT ROST-OFF PLUS 300ML
BOMBE DEGRIPPANT
ROST-OFF PLUS 300ML
Art N°089025• Stable
• Protège les matériaux

LINGETTES UNIVERSELLES
LINGETTES UNIVERSELLES DISTRINETArt N°089025• Pour le nettoyage des surfaces
• Pratique et rapide

↓ Les meilleures ventes : Bâtiment ↓
MESURE COURTE ROULANTE MAGNÉTIQUE
MESURE COURTE ROULANTE MAGNÉTIQUE 5MX25MMArt N°071464518• Boîtier résistant aux chocs
• Stabilité maximale

PURLOGIC COLLE MOUSSE PU
PURLOGIC COLLE MOUSSE PU 800MLArt N°0892152125• Pour isolation thermique
• Mise en œuvre simple et rapide

VIS AUTOPERCEUSES TCB
VIS AUTOPERCEUSES TCB M3,5X9,5Art N°504923595• Empreinte PH, acier zingué (A2K)
• Percer, tarauder, visser, en une seule étape

POINTES BETON POUR DIGA CS-2 20 MM
POINTES BETON POUR DIGA CS-2 20 MMArt N°0864950020• Pointe de qualité supérieure
• Compatible avec DIGA CS-2 power

DISQUE DIAMANT FIREBLADE Ø230 MM
DISQUE DIAMANT FIREBLADE Ø230 MMArt N°0666792230• Excellente vitesse de coupe
• Très robuste

ASSY® 3.0, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAUX DE PARTICULES
ASSY® 3.0, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAUX DE PARTICULESArt N°0170160140• Utilisation universelle
• Relie les pièces en bois sans les fendre

COLLE STRUCTURALE MS HIGHTACK
COLLE STRUCTURALE MS HIGHTACK 290 MLArt N°0893225105• Très grande force d'adhérence
• Garde une élasticité permanente

LAME SÉCABLE
LAME SÉCABLE
25MM
Art N°071566351• Longue durée de vie et coupe acérée
• Taillant à 3 faces

DISQUE DIAMANT CANTERO ÉVOLUTION
DISQUE DIAMANT CANTERO ÉVOLUTIONArt N°0666861230• Résistance à l'abrasion élevée
• Rapidité de coupe et longévité

CHEVILLE À FRAPPER
CHEVILLE À
FRAPPER
Art N°090375250• Installation rapide et économique
• Résistance thermique de -40 °C à +150 °C

CUTTER AVEC VIS DE BLOCAGE
CUTTER AVEC VIS DE BLOCAGE 25MMArt N°07156635• Grande stabilité et guidage de lame précis
• Manche en plastique résistant aux chocs

GANT DE PROTECTION NITRILON
GANT DE PROTECTION
NITRILON
Art N°08994429• Gant extrêmement robuste
• Poignets élastiques

↓ Les meilleures ventes : Métal ↓
ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR MIROIR
ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR MIROIR 25MX25MMArt N°0894918• Haut niveau d'adhérence initiale
• Résistant aux UV et à l'humidité

NETTOYANT INDUSTRY CLEAN
NETTOYANT INDUSTRY
CLEAN
Art N°0893140• Elimine les résidus de colle, saletés
• N'agresse pas les matériaux

COLLE STRUCTURALE MS HIGHTACK
COLLE STRUCTURALE MS HIGHTACK 290 MLArt N°0893225105• Très grande force d'adhérence
• Garde une élasticité permanente

DÉGRAISSANT W-POWER
DÉGRAISSANT
W-POWER
Art N°0890118• Dégraissant multi-usages à séchage rapide
• Ne laisse pas de traces

PROTECTION À BASE DE ZINC ZINC SPRAY CLAIR
PROTECTION À BASE DE ZINC SPRAY CLAIRArt N°0893114• Galvanisation à froid
• Antirouille, résistant à l'abrasion

SILICONE SPRAY
SILICONE SPRAY 500 MLArt N°0893221• Préserve la brillance des plastiques
• Protège les contacts électriques contre l'humidité

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ VKP® BASIC
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ VKP® BASICArt N°0875115008• Application rapide
• résistance directe aux intempéries et aux UV

VIS AUTOPERCEUSE, AVEC EMBASE PIAS®Art N°02146325• Diamètre de perçage précis
• Tolérance de filetage optimisé

LUBRIFIANT HHS 2000®
LUBRIFIANT
HHS 2000®
Art N°893106• Résiste aux pressions élevées
• Bonnes propriétés de capillarité

HUILE DE COUPE ET DE PERÇAGE CUT+COOL
HUILE DE COUPE ET DE PERÇAGE CUT+COOLArt N°0893050004• Refroidit les outils de coupe
• Excellente protection anticorrosion

COLLE INSTANTANÉE COLLE FIX
COLLE INSTANTANÉE
COLLE FIX
Art N°089309• Colle en quelques secondes
• Capuchon spécial breveté

BOBINE D'ESSUYAGE PURE OUATE BLANCHE
BOBINE D'ESSUYAGE PURE OUATE BLANCHEArt N°893106• Absorption, souplesse, résistance
• Faible coût, hygiène, commodité

↓ Les meilleures ventes : Maintenance ↓
DÉGRAISSANT W-POWER
DÉGRAISSANT W-POWERArt N°0890118• Dégraissant multi-usages à séchage rapide
• Ne laisse pas de traces

NETTOYANT INDUSTRY CLEAN
NETTOYANT INDUSTRY CLEANArt N°0893140• Elimine les résidus de colle, saletés
• N'agresse pas les matériaux

DÉBOUCHEUR PROFESSIONNEL
DÉBOUCHEUR PROFESSIONNELArt N°893788101• Dissout instantanément toutes matières
• Efficace à petites doses

DÉGRAISSANT MULTIUSAGES
DÉGRAISSANT
MULTIUSAGES
Art N°0890200821• Idéal pour industries alimentaires
• Elimine tous types de salissures

DISQUE À TRONÇONNER
DISQUE À TRONÇONNER
ZEBRA GALAXIO 2 125X1,6
Art N°0664981216• Nouvelle technologie de fabrication
• Disque polyvalent

BANDE TOILÉE PLUS
BANDE TOILÉE PLUS
50MMX50M
Art N°0992935170• Bande toilée universelle
• Déchirement facile

LUBRIFIANT HHS 2000®
LUBRIFIANT
HHS 2000®
Art N°893106• Résiste aux pressions élevées
• Bonnes propriétés de capillarité

PILE ALCALINE ULTRA PUISSANT
PILE ALCALINE ULTRA PUISSANT Art N°0827111• Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité
• Puissante, économique LR03-1,5V

COLLE INSTANTANÉE COLLE FIX EASY PEN
COLLE INSTANTANÉE COLLE FIX EASY PEN 30 GArt N°0893090030• Capuchon spécial breveté
• Travail aisé et sans effort

DISQUES À TRONÇONNER ZIRCO+
DISQUES À TRONÇONNER ZIRCO+Art N°066912516• Haut de gamme, très haut rendement
• Travail de l'acier et de l'inox

FORET ÉTAGÉ HSS, SIMPLE HSS
FORET ÉTAGÉ HSS,
SIMPLE HSS
Art N°0694422637• Foret à spirale étagé rapide et polyvalent
• Jusqu'à 30 % plus rapide

NETTOYANT SOUFFLANT 360°
NETTOYANT
SOUFFLANT 360°
Art N°0893622500• Nettoyant soufflant toutes positions
• Assure un soufflage propre

↓ Les meilleures ventes : Bois ↓
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ VKP® BASIC
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ VKP® BASICArt N°0875115008• Application rapide
• résistance directe aux intempéries et aux UV

BANDE ADHÉSIVE POUR FILM DE PROTECTION POUR TOIT EURASOL®
BANDE ADHÉSIVE DE PROTECTION POUR TOITArt N°0992700050• Application rapide, simple et sûre
• Extrêmement adhésif et polyvalent

ASSY® 3.0, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAUX DE PARTICULES
ASSY® 3.0, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAUX DE PARTICULESArt N°017014060• Relie les pièces en bois sans les fendre
• Utilisation universelle

VIS À BOIS ASSY®PLUS SPÉCIALE TÊTE FRAISÉE RÉDUITE
VIS À BOIS ASSY®PLUS SPÉCIALE TÊTE FRAISÉE RÉDUITEArt N°0166533550• Pointe autperceuse spéciale courte
• Filetage asymétrique et partiel

LAME DE SCIE SABRE BOIS
LAME DE SCIE SABRE BOISArt N°0615815031• Pour scier les bois durs et tendres,
les panneaux de fibres stratifiés, le contreplaqué

GANT DE PROTECTION DEXFIT
GANT DE PROTECTION
DEXFIT
Art N°0899400530• Flexibilité exceptionnelle
• Bonne résistance mécanique

EMBOUT AW®
EMBOUT
AW®
Art N°06145120• 6 pans 1/4 pouce
• Transfert de force amélioré

CHEVILLE PAROI CREUSE W-GS TYPE ZD
CHEVILLE PAROI CREUSE W-GS TYPE ZDArt N°0903252• Montage rapide
• Zinc moulé sous pression haute qualité

DISQUE À TRONÇONNER
DISQUE À TRONÇONNER
ZEBRA GALAXIO 2 125X1,6
Art N°0664981216• Nouvelle technologie de fabrication
• Disque polyvalent

CHEVILLE POUR PLAQUE DE PLÂTRE
CHEVILLE POUR PLAQUE DE PLÂTREArt N°090325• Montage rapide et économique
• Outil de pose monobloc en acier traité

ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR MIROIR
ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR MIROIR 25MX25MMArt N°0894918• Haut niveau d'adhérence initiale
• Résistant aux UV et à l'humidité

ASSY® 3.0, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAUX DE PARTICULES
ASSY® 3.0, ZINGUÉ VIS POUR PANNEAUX DE PARTICULESArt N°017014070• Utilisation universelle
• Relie les pièces en bois sans les fendre

↓ Les meilleures ventes : Installateurs ↓
BANDE ISOLANTE EN CAOUTCHOUC, NOIR
BANDE ISOLANTE EN CAOUTCHOUC, NOIRArt N°017014070• Auto-adhésif
• Pour climatisation

DISQUE À TRONÇONNER
DISQUE À TRONÇONNER
ZEBRA GALAXIO 2 125X1,6
Art N°0664981216• Nouvelle technologie de fabrication
• Disque polyvalent

CHEVILLE MÉTALLIQUE POUR PAROI CREUSE W-MH
CHEVILLE MÉTALLIQUE POUR PAROI CREUSE W-MHArt N°0903811536• Excellents maintien et répartition de charge
• Deux picots anti-rotation très efficaces

CHEVILLE PLX
CHEVILLE
PLX
Art N°903300303• Très bonne tenue dans les matériaux creux
• Quatre ailettes anti-rotation

BANDE TOILÉE PLUS
BANDE TOILÉE PLUS
50MMX50M
Art N°0992935170• Bande toilée universelle
• Déchirement facile

CHEVILLE POUR PLAQUE DE PLÂTRE W-GS AVEC VIS
CHEVILLE POUR PLAQUE DE PLÂTRE W-GS AVEC VISArt N°0903255• Installation rapide et facile
• Fixation par verrouillage de forme

JEU DE MARQUEURS INDÉLÉBILES
JEU DE MARQUEURS
INDÉLÉBILES
Art N°09679106• Sèchage du marquage rapide
• Résiste à l'abrasion, à l'humidité

LINGETTES UNIVERSELLES
LINGETTES UNIVERSELLES DISTRINETArt N°089025• Pour le nettoyage des surfaces
• Pratique et rapide

FORET BÉTON LONGLIFE VARIO QUADRO SDS-PLUS
FORET BÉTON LONGLIFE VARIO QUADRO SDS-PLUSArt N°0648058016• Perçage plus rapide
• Guidage optimal dans le trou percé

EMBASE À CHEVILLE
EMBASE
À CHEVILLE
Art N°050336537• Fixation rapide et sûre
• Convient pour les attaches-câble

ETANCHE TUBE AU PTFE
ETANCHE TUBE
AU PTFE
Art N°0893577051• Facile à mettre en œuvre
• Produit stable et souple

BOBINE POUR SYSTÈME DE SUSPENSION RAPIDE PAR CÂBLE ACIER W-FIX
BOBINE POUR SYSTÈME DE SUSPENSION RAPIDE PAR CÂBLEArt N°5255001120• Câble pour tout montage rapide
• Installation rapide avec attache W-FIX


*10 % de réduction dès 200 € H.T. d'achat* sur cette sélection de produits en utilisant le code TOPVENTES sur la boutique en ligne. Non cumulable avec d'autres bons de réduction. Offre valable du 21 au 31 janvier 2019, dans la limite des stocks disponibles, sous conditions pour les grands comptes, administrations et marchés publics. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.