Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Plombier et chauffagiste

Actualité du mois

Alimentation d'eau
Grande résistance à la pression et à la température
  • Aussi léger qu'un tube en matière synthétique
  • Peu de perte de pression

Tube multicouche Combi

Art. N° 5275901030
Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur
  • Grande résistance à la pression et à la température
  • Peu de perte de pression
Des outils simples suffisent à la mise en place
  • Installation propre et durable
  • Mode d'emploi très simple

Collecteur MF avec vanne

Art. N° 527590041.
Livré à l'unité en sachet avec une languette réversible rouge et bleue
  • Diamètres des sorties : 1/2"
  • Livré à l'unité en sachet

Flexibles sanitaires

Art. N° 0888904...
Température maximal admissible : 90° C
  • Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
  • Usage alimentaire
MASTIC SILICONE EASY LISS SANITAIRES ET CARRELAGES
Mastic à base aqueuse pour la réalisation de joints intérieurs.

Mes Nouveautés

Lot équipement complet W-Flexair

Art. N° 09880.....
Système de tubes pour l'installation de pompe à chaleur et climatisation
  • Nombre de pièces de l'assortiment : 127 PCS
  • Poids du produit (par pièce) : 1 g
Nombre de pièces de l'assortiment : 33 PCS
  • Pour câbles métalliques
  • LOT 6
Mise en œuvre rapide et flexible
  • Niveau de sécurité élevé
  • 8 nœuds

Assemblage, brasage et fixation

Baguette cuivre phosphore

Art. N° 09875930.
Autodécapant sur cuivre
  • Allongement de 4 %
  • Densité de 8
Brasage fort des tuyauteries en cuivre
  • Résistance à la traction : 45 daN/mm²
  • Allongement de 4 %

Flux décapant pour brasage fort

Art. N° 0987010150
Décapant pâte pour brasage fort
  • Imposé par Gaz de France
  • Couleur : Blanc
Prémontée avec une vis à tête cylindrique bombée métrique
  • Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée
  • Excellent maintien

Fixations sanitaires

Art. N° 090590001.
Système de fixation complet, prêt à l’emploi
  • La rondelle Nylon à trou excentré
  • Mise en œuvre simple et facile

Outillage

Utilisation manuelle de l'outil très simple, sans déchet
  • Préparation des barres à la longueur voulue
  • Finition professionnelle pour chaque barre

Cintreuse pour tubes multicouche

Art. N° 071405 01.
Pas de réduction du diamètre du tube au niveau du cintrage
  • Pas de perte de pression, le débit reste constant
  • Impossible d'oublier un sertissage
Coupe nette et droite, sans écrasement du tube
  • Evite de se blesser en laissant la pince ouverte
  • Protège le couteau contre les chutes
Le sertissage est réalisé en seulement 4 secondes
  • Retour automatique du piston après sertissage
  • Pas d'effet mémoire
Traitement de surface pour une excellente résistance à la corrosion
  • Marquage du profil et du diamètre sur la mâchoire
  • Usure moindre

Produits chimiques

Détecteur de fuite

Art. N° 0890.0...
Détecte les fuites dans les systèmes d'air comprimé et de gaz
  • Température de traitement : +5°C à +50°C
  • Détection rapide

Etanche tube au PTFE

Art. N° 0893577051
Etanchéité des raccords filetés avec possibilité de redémontage
  • Étanchéité instantanée face à une pression modérée
  • Produit anaérobie thixotrope
Prévient ainsi le grippage des raccords filetés
  • Résiste à tous les milieux agressifs
  • Non collant, ne gonfle pas
Excellente adhérence sur la céramique
  • Séchage rapide
  • Aspect brillant
Large spectre d'utilisations, aucun primaire nécessaire
  • Peut être peinte même en cas de surface humide
  • Peut être peinte après la formation de pellicule

EPI

Lunettes de soudeur FORNAX®plus

Art. N° 0984502250
Protection optimale de la zone des yeux
  • Protection latérale intégrée
  • Vue sans distorsion

Gant de protection Driver Classic

Art. N° 53500004..
Excellent ajustement et très confortable à porter
  • Elastique de serrage sur le dos de la main
  • Bonne préhension
Revêtement TIGERFLEX respirant en mousse de nitrile
  • Revêtement spécial TIGERFLEX
  • Poignet tricoté élastique
Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
  • Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
  • Poignet tricoté élastique

Bouchons d'oreilles x-100

Art. N° 08993003..
Réduction des points de pression dans le conduit auditif
  • Excellente reconnaissance de la voix
  • Excellentes propriétés isolantes

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Outillage et matériel pour les plombiers, chauffagistes et climaticiens

Sur cette page « CVC Sanitaire », les professionnels du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et des sanitaires ont la possibilité de retrouver facilement l’outillage et le matériel adapté à leur activité.

Plombier, chauffagiste et/ou climaticien… votre profession exige un outillage et un équipement spécifique :

  • Chevillage : du chevillage chimique, plastique au métallique… notre gamme est reconnue pour sa profondeur et sa fiabilité. Les chevilles Würth équipent déjà les foyers de nombreux français tout comme les plus grands bâtiments exigeant une technicité poussée.
  • Visserie et boulonnerie : les vis à bois ASSY n’ont plus à faire leurs preuves, les spécialistes du bâtiment ont déjà approuvés nos vis à bois depuis plusieurs décennies. Notre gamme de visserie vous propose également des vis à tôle, vis autoperceuses, vis à filetage métrique…
  • Machines : nos gammes de machines fonctionnent à partir différentes source d’énergie : à gaz, à air comprimé, électrique (filaire) ou à batterie. Retrouvez nos gammes de meuleuses, visseuses, marteaux-perforateurs
  • Accessoires d’installation : supportage, produits dédiés aux tubes multicouches, raccords, boîtes de dérivation, colliers de fixation, rubans et bandes, goulottes et GTL…
  • Produits chimiques : en plus d’une gamme de produits chimiques génériques très dense, nous proposons des produits chimiques spécifiques à certains domaines : comme le mastic silicone sanitaire, la pâte d’étanchéité sanitaire, le mastic acrylique aérolique ou encore le désinfectant de climatisations.
  • Outillage : des tournevis aux pinces, en passant par les clés… notre gamme d’outillage professionnel est très appréciée de par sa fiabilité et sa précision par nos clients chauffagistes, climaticiens et plombiers.

Soucieux d’accompagner efficacement les plombiers, chauffagistes et climaticiens, Würth a également développé de nombreuses solutions visant à faciliter leur quotidien : gestion des stocks avec ORSY, aménagement de véhicule utilitaire avec ORSYmobil, SAV avec Master Express, location de machines avec Master Fleet… N’hésitez pas à solliciter nos équipes pour toute question.