Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Toiture et Couverture

Actualité du mois

: La fixation directe en toiture

LOTS HIKOKI + POINTES

Art. N° 0988013430
Nombre de pièces de l'assortiment : 4401 PCS
  • Lot Clouage
  • Pointes 70
Nombre de pièces de l'assortiment : 22001 PCS
  • Prise en main confortable et sûre
  • Témoin de charge sur la batterie
Lot cloueur à gaz DIGA WO-HN
  • Lot zinguerie 32 mm +5c
  • 10007 pcs

Mastic PU collage de tuiles

Art. N° 0892201
Bonne résistance aux écarts de températures
  • Polymérisation rapide et sans retrait
  • Mise en peinture possible

Mastic-colle bâtiment PU 40 +

Art. N° 089221....
Réticulation rapide au contact de l’humidité de l’air
  • Mastic polyuréthane polyvalent
  • Facile à extruder et à lisser
Guide de choix - Membranes d’étanchéité
Grâce à notre configurateur dynamique, trouvez le produit adapté à vos besoins en un clic

Mes Nouveautés

Garantit des joints résistants à la pluie après durcissement
  • Nombreux domaines d'application
  • Bonne stabilité
Permet de gagner du temps lors de l'installation
  • Version avec deux bandes adhésives inversées
  • Perte de chaleur réduite
Sans métaux dangereux de type plomb
  • Résistant aux UV et aux intempéries
  • Drainage sans problème de l'eau
Alternative idéale à la tôle métallique et au solin plomb
  • Sans métaux dangereux de type plomb
  • Résistant aux UV et aux intempéries

S'équiper, se protéger

Gant de protection mécanique

Art. N° 0899400530
Flexibilité exceptionnelle pour les travaux de montage de précision
  • Support tricoté en nylon, sans couture et respectueux de la peau
  • Bonne résistance mécanique
Mousqueton pivotant pour empêcher le vrillage du câble
  • Pour utilisation à l'horizontale et à la verticale
  • Boîtier robuste en matière plastique
Kit complet pour les travaux d'échafaudage
  • Nombre de pièces de l'assortiment : 3 PCS
  • Connecteur en Y et un sac à dos
Réglage rotatif pour un ajustement optimal
  • Rembourrage confortable en mousse
  • Casque ergonomique et léger

Lunettes de protection Wega®

Art. N° 0899102115
Intérieur avec revêtement antibuée permanent
  • Extérieur extrêmement résistant aux rayures
  • Protection UV 100 %
Pansement sans adhésif, Elast sans latex beige PANSEMENT ELAST

L'équipement du couvreur-zingueur

Extrêmement résistante et d’une grande souplesse
  • Réparable, par patch adhésif ou par soudure
  • Coloris gris clair
Barreaux rainurés garantissant un appui sûr
  • Stabilité et résistance à l'inclinaison accrues
  • Facilité de déploiement et de rétraction

Sacs à gravats tissés

Art. N° 0899910911
Résistance au déchirement
  • Portable à dos d’homme
  • Réutilisable

Tréteau de montage aluminium

Art. N° 0962931910
Pour une utilisation sur les chantiers et en atelier
  • Matière : Aluminium
  • Finition : Brut

Sacs poubelle gris/noirs

Art. N° 0899800626
Bonne résistance à la perforation et à la déchirure
  • Des sacs fins aux performances améliorée
  • Matière : Polyéthylène - PE

Rouleaux de papier

Art. N° 0899800450
Qualité alimentaire adaptée
  • Paquets de 2 rouleaux
  • En cellulose

Poser une toiture tuile ou ardoise

Améliore l’étanchéité à l’air et à l’eau de la membrane
  • Manipulation facilitée due à un faible poids
  • Gain de temps lors de la pose
Excellente résistance longitudinale et transversale
  • Application en intérieur et extérieur
  • Ne se plie pas sur lui même

Cloueur ST 11 ergonomique

Art. N° 0714811
Manche ergonomique pour utilisation sans fatigue
  • Dépense d'énergie minimale
  • Force d'impact maximale
Pour une utilisation universelle avec toutes les agrafeuses adaptées
  • Diamètre nominal : 1,25 mm
  • Matière : Acier

Closoir WÜTOP® Uni Roll

Art. N° 068100008.
Bords arrondis pour prévenir les blessures aux mains
  • PVC stable aux UV et résistant aux intempéries
  • Extrêmement flexible et facile à installer

Profil de ventilation PVC pliable

Art. N° 06810074..
Permet de lutter efficacement contre les rongeurs
  • Stockage, manipulation et transport optimisés
  • Prépliée pour faciliter la mise en oeuvre

Poser une toiture zinc

Pour la fixation de profilés zinc (bacs à joints debout) en couverture
  • Interdite sur bois avec un pH < 5
  • Matière : Acier, inoxydable
Pour la fixation de profilés zinc (bacs à joints debout) en couverture
  • Interdite sur bois avec un pH < 5
  • Matière : Acier, inoxydable
Transfert optimal du couple de serrage par l'empreinte AW
  • Acier / acier pour ∅ 4,2 mm et 4,8 mm
  • Perçage sans pré-perçage
Poignée antidérapante amortissant le recul
  • Crochet de ceinture pratique
  • Technologie lithium-ion
Matière du clou : Acier inoxydable A2
  • Nombre de cartouches : 2 PCS
  • Contenu : 30 ml

Enclume de couvreur

Art. N° 0715734560
Longue durée de vie
  • Bonne maniabilité
  • Marteau double

Coller et étanchéifier

Mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthane
  • Réticulation rapide au contact de l’humidité de l’air
  • Mastic polyuréthane polyvalent

Mastic PU collage de tuiles

Art. N° 089220.102
Mastic colle polyuréthane haut module
  • Polymérisation rapide et sans retrait
  • Mastic thixotrope, ne coule pas
En tôle acier avec dispositif d'ouverture rapide
  • Conception semi-ouverte standard
  • Design : Acier
Durcissement rapide à haute résistance mécanique
  • Résistance mécanique particulièrement élevée
  • Système de fixation révolutionnaire
Dispose d'une molette de réglage située l'arrière du pistolet
  • Application précise sans projection accidentelle
  • Robuste, mais reste léger et facile à manipuler
Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
  • Le bidon de 500 ml est adapté aux pistolets à mousse PU
  • Solvant haute efficacité

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Outillage et matériel pour les couvreurs et zingueurs

Fort de plus de 50 ans d’expérience aux services des couvreurs et zingueurs, Würth propose des gammes de produits dédiées à chaque étape de la couverture-zinguerie. Découvrez nos gammes d’outillage et matériel pour les couvreurs-zingueurs pour :

  • Préparer votre chantier avec les télémètres laser, cordeaux, mètres ruban, marchepieds et escabeaux.
  • Poser une toiture en tuiles ou ardoises à l’aide de nos vis, cloueurs à batterie, écrans de sous-toiture, porte-liteau…
  • Poser une toiture zinc en utilisant les pattes à joint, pinces à border, lampes à souder…
  • Réaliser les écoulements avec nos forets béton Longlife, spray de protection anti-corrosion, colliers de descente, crochets de gouttières, pattes à vis…
  • Coller et étanchéifier en sélectionnant nos mastics polyuréthanes, mastics silicones, colles à bois…

Et profitez également des gammes produits de :

  • Machines : filaires, à batterie, à gaz ou air comprimé. Equipez-vous de visseuses, meuleuses et cloueurs conçus pour répondre aux exigences des couvreurs-zingueurs.
  • Outillage : des produits les plus spécifiques comme les marteaux de couvreur et charpentier, aux traditionnels pinces et tournevis, Würth offre une gamme d’outils qui répondra présent pour visser, serrer, pincer, frapper, couper, plier, mesurer…
  • Equipement de protection individuelle (EPI) : le métier de couvreur-zingueur implique de travailler en hauteur et présente donc des risques de chutes. Nos gammes d’équipements anti-chute assurent la sécurité de nos clients de la couverture-zinguerie. Une fois bien attaché à votre harnais de sécurité, vous pourrez également profiter des gants de protection, chaussures de sécurité, vêtements de travail, casques de chantier, lunettes de protection…
  • Visserie : indispensable à la construction des bâtiments, les vis sont la spécialité d’origine de la marque Würth. Notre gamme s’étend des vis à bois aux vis autoperceuses, vis à tôle, vis à filetage métrique…

En plus de vous proposer des gammes d'outillage adaptées aux couvreurs-zingueurs, Würth a également conçu des prestations de service qui répondront à vos exigences en matière de location de machines (Master Fleet) et réparation de machines (Master Express), de gestion des stocks (Orsy), d’aménagement de véhicules utilitaires (OrsyMobil) ou encore de recharge d’aérosols (Refillomat).