Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Moto & Cycle

Actualité du mois

Vidange

Bacs de vidange

Art. N° 0957802454
Résiste aux hydrocarbures et à la plupart des produits chimiques
  • Large poignée pour faciliter la manipulation
  • Avec bec verseur pour vider le bac
Résistance à l'huile et au carburant
  • Adapté au contact alimentaire
  • Matériau plastique robuste
Matière : Plastique
  • Couleur : Rouge
  • Flexible

Joint d'étanchéité en cuivre

Art. N° 046018 26
Convient pour constructeur du véhicule : Alfa Romeo
  • Épaisseur (b) : 1,5 mm
  • Matière : Cuivre

Clé pour filtre à huile

Art. N° 071457 1.
Convient pour une utilisation sur des véhicules de chantier
  • Convient par exemple aux chargeuses sur chenilles
  • Utilisé principalement sur les véhicules français
Découvrez notre Servante d'atelier Basic 8.8 pour la mobilité électrique

Mes Nouveautés

Facilite l'application des produits de brillance pour pneus
  • Facilite le travail des préparateurs automobiles
  • Tampon mousse bi matière
Evite les micro rayures lors du lavage de la carrosseie
  • Haute densité de fibres ultra douces
  • Résistant aux produits agressifs

Brosse éponge

Art. N° 0899700466
Efficacité du nettoyage renforcé grâce à la surface en vagues
  • Pour le lavage sans rayures des carrosseries
  • Grand pouvoir d'absorption
Blocage de l'interrupteur pour une utilisation en continu
  • Protection contre les surcharges
  • Contrôle de la température
Fonctionnement très silencieux grâce au bon équilibrage
  • Augmente la durée de vie de la machine
  • Pas de brûlures causées par les bobines

Ruban de couleur PVC fin

Art. N° 099200.33
Reste en place aussi longtemps que nécessaire
  • Ne laisse aucun résidu lorsqu'il est retiré
  • Parfait pour les contours

Consommables électriques

Connexions protégées contre la poussière et l'humidité
  • Pour un contrôle visuel simple de la connexion
  • Gaine thermorétractable semi-transparente

Mini chalumeau tri flammes

Art. N° 071594
Bouton d'allumage piezo par pression vers le bas
  • Triple buse assurant une très bonne énergie
  • Chalumeau à rechargement butane
Sur âme en carton pour système de distribution ORSY® 10
  • Matière : Polyoléfine
  • Couleur : Noir
Dimensions du dévidoir : env. 163 x 50 x 172 mm
  • Matière : Polyoléfine
  • Couleur : Noir
Résistant aux déchirures et au vieillissement
  • Niveau de flexibilité et d'adhérence élevé
  • Sûr grâce aux propriétés testées
Bonne adhérence sur les câbles en faisceau
  • Pas d'autre outil de montage requis
  • Denture interne sur le serre-câble

Autour de la roue

Pâte de montage pour pneus

Art. N° 08901241
Protège les pneus et les bords des jantes
  • Facilite le centrage du pneu sur la jante
  • Faible usure de la machine

Gonfleur numérique

Art. N° 071554 099
Protection en caoutchouc autour de l'instrument de mesure
  • Fonction d'arrêt automatique
  • Mesures faciles à lire

Solution vulcanisante

Art. N° 0890100017
Pour les systèmes de réparation à auto-vulcanisation
  • Pour la réparation des pneus et des chambres à air
  • Haute résistance
Raccords d'air d'admission
  • Manomètre imperméabl
  • Destinée au gonflage
Exclusivement réservées pour les motos
  • Equilibrage de roues
  • Masses en plomb

Levier démonte-pneu moto

Art. N° 0695326812
Spécialement adapté aux deux roues
  • En acier manganèse silicium
  • Présentation brute

Mécanique

Empêche tout détachement sous l'effet des vibrations ou des chocs
  • Excellente stabilité du produit et excellente stabilité thermique
  • Produits universels pour une large gamme d'applications

Nettoyant pour carburateur

Art. N° 08931002
Pour carburateurs et soupapes
  • Elimine les résidus d'oxydation
  • Surfaces métalliques
Produit d'étanchéité en aérosol à air comprimé
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Système à durcissement sans acide
N'attaque pas le caoutchouc, les peintures ou les plastiques
  • Elimine la rouille et protège contre la corrosion
  • Lubrifie, nettoie et entretient
Neutralise et piège les condensats acides
  • Assure un contrôle précis des injecteurs
  • Protège contre la corrosion

Gel pour plan de joint

Art. N° 0893579025
Remplace et / ou renforce les joints découpés
  • Etanche les plans de joint
  • Couleur : Rouge

Outillage

Clé en T version 2 en 1

Art. N° 0715200150
Matière de la poignée : Acier au chrome vanadium
  • Idéal pour une utilisation sur les motos
  • Finition : Chromé
Passage simple de la rotation horaire à la rotation anti-horaire
  • Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des douilles
  • Poignée bicomposant chromée

Jeu de clés à poignée en T

Art. N° 0715335100
Pour douilles six pans creux avec trois empreintes
  • Nombre de pièces de l'assortiment : 5 PCS
  • Jeu tournevis poignée
Pour le vissage/dévissage avec une douille 6 pans femelle
  • La clé en T possède une douille six pans femelle fixe
  • Clé en T pour des pièces mécaniques
Largeur x hauteur x profondeur : 130 x 32 x 80 mm
  • Nombre de pièces de l'assortiment : 23 PCS
  • Cliquet à embout puissant

Crochet d'extracteur

Art. N° 1952000659
Surface chromée
  • Poignée en T
  • Acier spécial

Sécurité et hygiène

Utilisable dans le secteur de l'agroalimentaire
  • Procédé de fabrication sans silicone
  • Sans protéines de latex allergènes

Gant jetable nitrile grip

Art. N° 089947012.
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle
  • Couleur orange pour une visibilité accrue
  • Procédé de fabrication sans silicone
Doublure intérieure en tissu, lacets en microfibre haute qualité
  • Sans métal, fabrication en Europe
  • Tissu respirant et robuste

Stretch X pantalon de travail

Art. N° M4033..4..
7 poches extérieures, 2 poches à stylos, poche pour mètre
  • Boutons couverts pour éviter les rayures
  • Triple couture, boucle porte-badge
Résistant à la déformation, aux chocs et à la température
  • Adapté à une utilisation fixe ou mobile
  • Pour 1–10 employés
Procure des vertues anti-inflammatoires et cicatrisantes naturelles
  • Formulé à base de poudre de bois et d'huile essentielle de lavande
  • Laisse la peau douce, hydratée et légèrement parfumée

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Outillage et matériel pour les ateliers professionnels de motos et vélos

Avec plus de 40 000 références, Würth offre aux motocistes et spécialistes du vélo une gamme détaillée d’outils et d’équipements pour assurer la réparation, l’entretien ou la rénovation de motos, scooters, cycles, trottinettes électriques…

Spécialistes du vélo, Würth vous apporte des produits professionnels pour assurer l’entretien et la rénovation des vélos de votre clientèle et qui répondront aux exigences vélos de toutes marques : B’Twin, Nakamura, Specialized, Scott, Giant, Orbea, Bianchi, Look, Peugeot…

Sur les vélos, les produits chimiques sont particulièrement importants pour assurer l’entretien des chaines et vitesses. C’est pourquoi, nous avons développé ces produits : lubrifiant spécial chaines avec une excellente pénétration des interstices - spray lubrifiant pour chaines protégeant contre la corrosion - lubrifiant multifonctions pour lubrifier, nettoyer et entretenir – dégraissant pour chaines, vitesses et dérailleurs…

Concernant les produits pour les motocistes, Würth a développé ses gammes de produits autour de différentes étapes clés de la mécanique et l’entretien de motos :

  • Nettoyage de la moto : nettoyant spécifique moto, nettoyant lustrant sans eau, chiffons microfibre, lustrant vélo, nettoyant pour casque/visière/carénage de moto…
  • Carrosserie de la moto : peinture en spray, colle bicomposant, bande toilée, colle néoprène, rivets aveugles
  • Roue et frein de la moto : ciment de vulcanisation, pâte de montage, valve en caoutchouc, tresses, liquides de frein…
  • Mécanique de la moto : dégrippant, lubrifiant, nettoyant carburateur, silijoint… et outils manuels : clés, pinces, tournevis, serre-joint…
  • Electricité de la moto : lampe halogène, ruban isolant, outils manuels isolés, désoxydeur en spray, colliers attache-câble…
  • Equipement de l’atelier : servantes d’atelier, compresseurs électriques, établis d’atelier…

Chaque jour, nos produits permettent l’entretien ou la réparation de motos de toutes marques : Honda, Yamaha, Kawasaki, Ducati, Harley-Davidson, Triumph…