Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Construction

Actualité du mois

Accessoires pour VUL

Serrure de sécurité Blackstone

Art. N° 0963580991
Poids du produit (par pièce) : 4 kg
  • Désignation du type : Double
  • Avec fonction combo
Pour transporter de grandes charges en toute sécurité
  • Nombre de pièces de l'assortiment : 14 PCS
  • Peut être raccourci individuellement
Permet de réaliser environ 15 à 20 lavages des mains
  • À installer dans les véhicules
  • Support inclus
Lashing strap for securing and lashing loads
  • Avec fonction d'enroulement automatique
  • Sangle d'arrimage à cliquet

Filet d'arrimage de charges

Art. N° 096380 31.
Idéal pour les fourgonnettes et les voitures
  • Pour arrimer la charge dans le véhicule
  • Taille de maillage 45 x 45 mm
ORSYmobil
Solution d'aménagement de véhicules utilitaires

Mes Nouveautés

Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
  • Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
  • Poignet tricoté élastique
Excellente préhension et bonne résistance mécanique
  • Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles
  • Poignet tricoté élastique

Agent absorbant Basic

Art. N° 08906
Toutes les substances contenant de l'huile sont absorbées
  • Degré d'absorption extrêmement élevé
  • Peut être stocké sans limite de temps

Ponçage

Protection pour l'utilisateur et la machine
  • Travail ergonomique et sans fatigue
  • Idéale pour le ponçage des bords

Disque abrasif à bois Useit®

Art. N° 058120...0
Permet de gagner du temps et de l'argent
  • Aucun encrassement du disque abrasif
  • Opération sans poussière et sans ombre

Disque abrasif NET PERFECT

Art. N° 550639.0..
S'adapte à toutes les plaques de meulage
  • Quels que soient les trous
  • Travail propre
Manipulation plus aisée grâce aux rainures de guidage
  • Le dos moulé du pad tient parfaitement dans la main
  • Système adhésif : Auto-adhésif
De grande longévité avec une capacité d’abrasion durable
  • Grain auto-affûtant pour une longévité accrue
  • Matériau support : Papier latex
Un abrasif appliqué très efficace et résistant à la déchirure
  • De grande longévité avec une capacité d’abrasion durable
  • Grain auto-affûtant pour une longévité accrue

Le travail des matériaux

Foret aspirant Plus M

Art. N° 064840..3.
Protège l'utilisateur contre tous dangers sanitaires
  • Augmente la durée de vie
  • Perçage sans poussière

Foret multi-matériaux MFD-S Plus

Art. N° 064123....
Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage
  • Perce pratiquement tous les matériaux
  • Traitement de surface spécial

Foret de carotteuse, Combi Max

Art. N° 064734055
Le système modulaire pour perceuses à percussion de la classe 8 kg
  • Avec un adaptateur qui adapte le support SDS-max
  • Foret de carotteuse avec filetage arrondi
Transmission centrale de puissance
  • Protection anti-blocage optimisée
  • Taux d'enlèvement élevé

Burin pointu Max Longlife & Speed

Art. N° 0647861..0
Protection anti-blocage optimisée
  • Taux d'enlèvement élevé
  • Zone de travail étendue

Outillage

Lame sécable

Art. N° 071566 ...
Lame robuste longue durée de vie
  • En distributeur pratique
  • Matière : Acier

Lame sécable

Art. N° 071566 0..
Distributeur coulissant pratique
  • Stockage en toute sécurité
  • Angle de lame optimal

Cisaille à tôle idéale

Art. N° 071303 1.0
Cisaille à tôle démultipliée permettant des coupes longues et continues
  • La hauteur de la poignée évite le glissement
  • Arêtes de coupe trempées par induction
Empreinte : 12 pans, multi-profil
  • Conception : chromées, polies
  • Entraînement : Carré 1/4"
Bac de fond robuste et renforcé avec séparateurs réglables
  • Deux boîtes à petites pièces pratiques
  • Trois fermetures éclair métalliques
Manche indissociable de la tête de frappe
  • Poignée en élastomère antidérapant
  • Cœur en fibre de verre incassable

Hygiène et entretien

Meilleur maintien au sol lors du remplissage
  • Garantit une grande ouverture
  • Économique et réutilisable

Sacs poubelle gris/noirs

Art. N° 089980062.
Bonne résistance à la perforation et à la déchirure
  • Des sacs fins aux performances améliorée
  • Etanchéité totale
Convient à tous les dévidoirs courants
  • Très absorbant
  • Papier recyclé

Seau Taliagom

Art. N° 0695770909
Graduation moulée dans la masse
  • Seau de maçon tagliagom
  • Bords et parois renforcés
Sangles textiles élastiques avec EasyStop
  • Valve d'expiration confortable
  • Matériau filtrant multicouche

EPI

Demi masque HM 175

Art. N° 0899175000
Simplicité d'utilisation des filtres
  • Faible résistance respiratoire
  • Fixation et retrait simplifiés

Casque anti-bruit WNA Basic

Art. N° 0899300450
Design ergonomique et structure légère en plastique
  • Bandeau rembourré et coussinnets souples
  • S'adapte à toutes les morphologies

Gant de protection mécanique

Art. N° 08994005..
Sans couture et respectueux de la peau
  • Bonne résistance mécanique
  • Support tricoté en nylon

Lunettes de protection Wega®

Art. N° 0899102115
Matière de l'écran de protection : Polycarbonate
  • Intérieur avec revêtement antibuée permanent
  • Extérieur extrêmement résistant aux rayures
Coques de protection
  • Semelle intermédiaire
  • Semelle intérieure

Softshell matelassée Stretch X

Art. N° M44123.00.
Epaules renforcées, inserts réfléchissants
  • Capuche amovible
  • Tissu e-Care

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues