Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Les produits du quotidien

Locaux

Cutter bimatière avec curseur

Art. N° 071566 27.
Guide-lame très robuste en acier inoxydable
  • Très précis et stable
  • Verrouillage automatique de la lame

Café sélection Würth

Art. N° 0WAG900...
Emballage hermétique conditionné sous gaz neutre
  • Torréfaction traditionnelle
  • Protection des saveurs
Pour les salissures grossières et la poussière, peut être utilisé à sec comme humide
  • Résistant à l'humidité
  • Extrêmement robuste

Rouleaux de papier

Art. N° 0899800450
Qualité alimentaire adaptée
  • Paquets de 2 rouleaux
  • En cellulose

Sacs poubelle gris/noirs

Art. N° 089980062.
Bonne résistance à la perforation et à la déchirure
  • Résistance accrue
  • Etanchéité totale
Elimine pollutions et salissures sur toutes les surfaces
  • Mousse compacte et active
  • Antistatique

Pile haute puissance

Art. N° 082711.
Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité
  • Applications diverses
  • Puissante

Véhicules

Produit toutes saisons de haute qualité
  • Odeur agréable
  • Couleur : violet

Désodorisant Quick Fresh Turbo

Art. N° 0893764640
Pour supprimer efficacement les odeurs de l'intérieur
  • Mono application
  • Eviter les sources d'inflammation
Nettoie et sèche la carrosserie en une seule opération
  • Type de récipient : Bidon
  • 50% de gain de temps

Nettoyant multi-usage

Art. N° 089028.5
Nettoyant faiblement acide sans phosphate
  • Gain de temps
  • Parfum citronné
Idéal pour l'entretien et la préparation des véhicules d'occasion
  • 4 chiffons
  • Pour l'intérieur et l'extérieur

Nettoyant actif pour vitres

Art. N° 08902505
Mousse de nettoyage pour le verre et les surfaces lisses
  • Odeur/parfum: Citron
  • Degré de nettoyage extrêmement élevé
Fluide de refroidissement prêt-à-l'emploi de nouvelle génération
  • Couleur : Magenta
  • Base chimique : Ethylène glycol

EPI & Protections

Masque de protection Andromeda®

Art. N° 0899102110
Protection fiable et confort maximum
  • Champ de vision panoramique
  • Verre remplaçable facilement

Gant de protection Nitrilon

Art. N° 0899442..
Gants tricotés fins extrêmement résistants
  • Paumes enduction en nitrile
  • Poignets élastiques
Adaptée à une utilisation fixe ou mobile
  • Plastique ABS haute résistance
  • Résiste aux chocs et à la température
Pansement sans colle pour toutes les blessures et les coupures
  • Non adhésif
  • Autocollant
Pansement adhésif en tissu flexible
  • Extra-long
  • Couleur : Beige
Guide de choix gants de protection
Trouvez la paire de gants adaptée à votre métier

Hygiène

Crème lavante

Art. N° 0893934
Savon crème nettoyant pour les mains
  • Agréablement parfumé
  • Bon pouvoir moussant
Formule de nettoyage spécialement puissante
  • Protège et nourrit la peau
  • Très durable

Papier toilette 2 plis

Art. N° 0899820124
Confortable et souple malgré une grande résistance à la déchirure
  • Doux et agréable
  • Indéchirables

Désodorisant

Art. N° 089313920
Neutralise les odeurs désagréables sur les textiles
  • Contenu : 500 ml
  • Neutralise les odeurs désagréables

Solution hydro alcoolique

Art. N° 9501006...
Désinfectant pour les mains
  • Base chimique : Ethanol
  • Couleur : Incolore
non tissées imprégnées d’une solution nettoyante
  • pH neutre
  • Pratique et rapide

Savon microbilles sans solvant

Art. N° 089393700.
Savon pour les mains sans solvant
  • Dissout les salissures tenaces et sèches
  • Respectueuse de la peau

Entretien & Réparations

Spray multifonction 5 en 1 avec buse de pulvérisation double position
  • Lubrifie, nettoie et entretient
  • Sans résine, sans acide et sans silicone

Chiffon microfibre vitres

Art. N° 0899900136
Idéal pour vitres, miroirs, fenêtres…
  • Chiffon bi-faces
  • Tricotage proche du tissage

Nettoyant soufflant 360°

Art. N° 0893622500
Nettoyant soufflant toutes positions
  • Idéal dans les endroits difficiles d’accès
  • N’altère pas les métaux
Colle structurale cyanoacrylate pour utilisation universelle
  • Capuchon spécial breveté
  • Colle en quelques secondes

PURI CLIM

Art. N° 0893764104
Nettoyant désinfectant spécial pour climatisation de véhicules
  • Désinfecte, nettoie et protège
  • Mise en œuvre simple et rapide

Nettoyant sol écologique

Art. N° 089311840.
Nettoyage écologique pour tous types de sols et surfaces lavables
  • Non moussant
  • Odeur florale agréable

Nettoyant vitres ECOLINE

Art. N° 0893117.1.
Nettoyant écologique vitres et miroirs pour une parfaite visibilité
  • Séchage rapide
  • Odeur agréable
Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
  • Solvant haute efficacité
  • Base chimique : Acétone
Nos promotions du moment
Découvrez nos promotions exclusives sur l'Eshop