Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Déstockage

Profitez de nombreuses références à prix réduits !
Filtrer

Peinture Neutralis'Air

Art. N° 0892971100
45 € H.T. l'unité
Peinture anti-odeur PEINTURE ANTI ODEUR BLANC 4L
23,50 € H.T. l'unité
Colle structurale, colle multi-fibre COLLE MULTI FIBRE 310 ML
11,90 € H.T. l'unité
Ciment de fixation pour installation à prise rapide MORTIER-DE-SCELLEMENT-FIX'EMENT-5KG
155 € H.T. l'unité
Produit d'étanchéité Impelast RF IMPELAST RF BLANC 20 KILOS

Lampe portative à LED, 3,5 W

Art. N° 0981940136
139 € H.T. l'unité
Lampe portative LED 3,5 W BALADEUSE A FIL 24 V
109 € H.T. l'unité
Chaise d'atelier avec tiroirs à outils mobile CAISSE À OUTILS AVEC SIÈGE À ROULETTES

Lampe de travail LED 360°

Art. N° 0981180951
99 € H.T. l'unité
Lampe de travail LED 26 W, 360 degrés LAMPE LED DOME 360°

Manille

Art. N° 05231
2,69 € H.T. l'unité
Manille droite en acier zingué MANILLE-A-SZ1-(ZN)-AXE16,0
à partir de 8,90 € H.T. l'unité
7 € H.T. l'unité par 5
Anneau de levage mâle DIN 580 VIS-DIN580-C15E-(A2K)-FORGÉ-M24

Manille droite axe vissé

Art. N° 0523210..
à partir de 2,10 € H.T. l'unité
Pour raccorder cordage et chaînes

Masque de protection FFP2 FM Gima

Art. N° 0997895399
0,70 € H.T. l'unité par 20
Masque de protection jetable FFP2 FM Gima MASQUE JETABLE FFP2 SS VALVE GIMA

Masque chirurgical MEDIROC

Art. N° 9501008911
12,90 € H.T. les 100
Masque chirurgical MEDIROC MASQUE CHIRURGICAL MEDIROC TYPE II R
1410 € H.T. l'unité
Poste à souder TIG DC 160 POSTE A SOUDER TIG DC 160 V2
65 € H.T. l'unité
Pâte à étamer pour carrosserie, sans plomb PATE A ETAMER SANS PLOMB 1KG

Ecran de protection thermique

Art. N° 098435011
19 € H.T. l'unité
Ecran de protection thermique doux ÉCRAN THERMIQUE TEXTILE
119 € H.T. l'unité
Barre d'étain pour brasage tendre PAQUET DE 5KG BARRES A SOUDER-25% ETAIN

Gant de soudeur W-110

Art. N° 5350050109
21 € H.T. l'unité
Gant de soudeur W-110 GANTS SOUDEUR THERMO TOP T9
à partir de 77 € H.T. l'unité
Argent, n° 34 et 34F
29 € H.T. l'unité
Ecran de protection thermique semi-rigide Ecran de protection thermique rigide

Baguette TIG A316

Art. N° 0982704020
129 € H.T. l'unité
Baguette de soudage TIG pour acier inoxydable A316 METAL D'APPORT TIG INOX 316L Ø 2,0
7,90 € H.T. l'unité par 29
Electrode enrobée nickel Selectarc Fonte-NI ELECTRODE DE SOUDURE FONT.NI 3,2X350

Torches TIG à valve SR17

Art. N° 098415004
119 € H.T. l'unité
Torches TIG à valve SR17 TORCHE TIG A VALVE SR17 RACCORD 10/25
199 € H.T. l'unité
Marteau perforateur Li-Ion 12 V ABH 12 compact MARTEAU PERFO. ABH 12 COMPACT SANS BAT. MASTER M-CUBE
159 € H.T. l'unité
Pistolet mastics-colles Li-Ion 12 V AKP 12 compact PIST. MASTICS AKP12COMPACT SANS BAT. MASTER M-CUBE

Batterie Li-Ion 12 V M-CUBE®

Art. N° 57031.0000
à partir de 39 € H.T. l'unité
Batterie Li-ion 12 volts compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines Würth
55 € H.T. l'unité
Chargeur Li-Ion 12 V M-CUBE® CHARGEUR ALG 12/3 BASIC M-CUBE MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
98 € H.T. l'unité
Sac de transport machines à batterie SAC TRANSPORT TRIO MACHINES BATTERIE
Lot de 2 machines et sac de transport

Lot de 2 machines et sac de transport

599 € H.T. le lot
Achetez les en lot ! Marteau perforateur, Pistolet mastics-colles à batterie, 2 batteries 12V, chargeur et sac de transport
690 € H.T. l'unité
Rainureuse électrique MSF 180-N RAINUREUSE 180 MM MSF 180-N MASTER
14,90 € H.T. l'unité
Spray de contact SL BOMBE 200ML-CONTACT SL-VERNIS PROT.

Collier coupe-feu FP

Art. N° 08933047..
à partir de 12,90 € H.T. l'unité
Collier coupe-feu pour câbles électriques et tuyaux.

Manchon de tube type RK I

Art. N° 0893304...
à partir de 29,90 € H.T. l'unité
Bandage pour câbles
209 € H.T. l'unité
Clameau de charpente à cliquet CLAMEAU DE CHARPENTE A CLIQUET

Clé en T version 2 en 1

Art. N° 0715200150
17,90 € H.T. l'unité
Clé en T avec fonction 2 en 1 CLE EN T 1/4" 237MM
19,90 € H.T. l'unité
Coffret embouts RW C 6.3 (1/4) p-emb. jeu 1 9 pcs BITBOX RW-10/20/30/40-9PCS
1,55 € H.T. l'unité par 50
Sabot de charpente à ailes extérieures Combi 2,0mm SAB CHARP AILES EXT T250 40X105X2
à partir de 4,99 € H.T. l'unité
La poignée de meuble design rectangulaire MG-ZD 17 est fabriquée en zamak
27 € H.T. l'unité
Jeu coul sort total DWD XP Soft-Close KIT TIR DWD XP REH H95 GRIS 500MM GRASS
13 € H.T. l'unité
Sortie totale avec Soft-Close DWD XP COULISSE XP-40KG-SOFTCLOSE-L550MM GRASS DWD-XP

Barre ronde

Art. N° F092075882
4,50 € H.T. l'unité
Tube rond DWD DWD BLANC TUBE DE REHAUSSE L.450MM GRASS DWD-XP

Jeu de supports

Art. N° F092082958
3 € H.T. l'unité
Kit de supports pour panneau arrière en bois H214 DWD GRIS ATT. DOS BOIS HAUTES H214 GRASS
2,20 € H.T. l'unité par 25
Sabot de charpente à ailes extérieures 2,0 mm 2p JEU G/D DEMI SAB CHARPENTE T300 30X120X2
5,90 € H.T. l'unité par 50
Connecteur G pour construction bois CONNECTEUR POUR OSSATURE BOIS

Cale

Art. N° 023410000.
à partir de 0,30 € H.T. l'unité par 70
Aides au montage professionnelles et polyvalentes pour la pose, le nivellement, l'alignement et plus encore.

Plaque perforée

Art. N° 0681040120
0,90 € H.T. l'unité par 100
Plaque perforée pour assemblage bois PLAQUE PERFOREE 120X40

Plot podotactile

Art. N° 0902500027
0,46 € H.T. l'unité par 200
Plot podotactile de bandes d'éveil de vigilance PLOT PODO. A VISSER Ø25 GRIS RAL 7016

Bande d'éveil de vigilance

Art. N° 09025000..
à partir de 26 € H.T. l'unité par 5
Bande d'éveil de vigilance (BEV) destinée à avertir les non voyants ou mal-voyants d'un danger ou obstacle
129 € H.T. l'unité
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BRIO+ LSLA BLOC D'ÉCLAIRAGE DE SÉCU. BRIO+ LSL A
175 € H.T. l'unité
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BRIO+ 400LA BLOC D'ÉCLAIRAGE DE SÉCU. BRIO+ 400L A
39,90 € H.T. l'unité
Bloc autonome d'éclairage de sécurité PrimEvo 10LA BLOC AUTON. ÉCLAIR.SÉCU PRIMEVO 10L A
49 € H.T. l'unité
Bloc d'éclairage de sécurité PrimEvo ET 60LA BLOC AUTON. ÉCLAIR.SÉCU PRIMEVO ET 60L A

Rivet aveugle, tête plate

Art. N° 09354. ..
à partir de 2,80 € H.T. les 100
Corps : Acier, zingué (A2K). Tige : Acier zingué (A2K)

Rivet aveugle, tête plate

Art. N° ..........
à partir de 2 € H.T. les 100
Corps : Aluminium. Tige : Acier brut
1,15 € H.T. l'unité par 10
Ampoule de scellement chimique W-VD AMP-CHIMIQUE-POUR-TIGE-FIL-M20

Siphon ODORSTOP

Art. N° 0888801100
10,99 € H.T. l'unité
Siphon ODORSTOP SIPHON ODORSTOP LAVABO Ø 1"1/4 - 32 MM
8,90 € H.T. l'unité par 4
Assortiment de pieds de support réglables PLOTS REGLABLES POUR UNITE DE CLIM

Cordon lumineux 30 LED'S

Art. N° 0976563553
159 € H.T. l'unité
Cordon lumineux LED Prestige CORDON LUMINEUX 30 LED ROUGE

Raccord union mâle à braser

Art. N° 52759000..
à partir de 1,15 € H.T. l'unité par 5
Permet la connexion et le maintien des tuyaux en plomberie/sanitaire

Raccord union femelle à braser

Art. N° 527590004.
à partir de 2,79 € H.T. l'unité par 5
Permet la connexion et le maintien des tuyaux en plomberie/sanitaire

Gants jetables latex Bay Glove

Art. N° 950100705.
à partir de 8,95 € H.T. les 100
Non poudré

Gant jetable nitrile bleu D4500

Art. N° 0899470149
13 € H.T. les 100
Gants jetables nitrile bleus D4500 GANTS JETABLES NITRILE BLEU TAILLE L
Déstockage M-Cube
*Offre valable en 2024, dans la limite des stocks disponibles. Prix Hors Taxe.