Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de remplissage REFILLOmat - STATION REFILLOMAT NETTOYANT INDUS Système de remplissage REFILLOmat - STATION REFILLOMAT NETTOYANT INDUS Système de remplissage REFILLOmat - STATION REFILLOMAT NETTOYANT INDUS Système de remplissage REFILLOmat - STATION REFILLOMAT NETTOYANT INDUS Système de remplissage REFILLOmat - STATION REFILLOMAT NETTOYANT INDUS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/SZzTK8Y4f_g

Système de remplissage REFILLOmat - STATION REFILLOMAT NETTOYANT INDUS - 1
Système de remplissage REFILLOmat - STATION REFILLOMAT NETTOYANT INDUS - 2
Système de remplissage REFILLOmat - STATION REFILLOMAT NETTOYANT INDUS - 3
Système de remplissage REFILLOmat - STATION REFILLOMAT NETTOYANT INDUS - 4
Système de remplissage REFILLOmat - STATION REFILLOMAT NETTOYANT INDUS - 5

Système de remplissage REFILLOmat

Système de remplissage Refillomat
STATION REFILLOMAT NETTOYANT INDUS
ORSY

Art. N° 0961891023
EAN 4052712090431

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Système économique et sûr pour le remplissage automatique des aérosols

Respectueux de l'environnement


grâce à la réduction des déchets et à l'absence de propulseurs toxiques



Sécurité grâce aux porte-aérosols codés


Seul l'aérosol approprié peut être utilisé avec la station correspondante.



  • Manipulation facile

  • Réduction du volume de stockage dans l'atelier

  • Réduction des coûts par rapport aux aérosols classiques

  • Sécurité testée grâce à la certification CE et aux tests conformes à la directive sur les machines
Indication

Pour se protéger contre les décharges électrostatiques et le risque d'explosion associé, la station REFILLOmat doit être mise à la terre par des professionnels via le câble de mise à la terre fourni. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer l'explosion des vapeurs de solvant. Utiliser le couvercle de bidon ORSYprotec lors de l'utilisation de liquides inflammables dans des bidons de 20 litres.

Le système REFILLOmat est destiné au remplissage des aérosols REFILLOmat avec de l'air comprimé et des ingrédients actifs approuvés par Würth avec un codage ou une identification appropriés. Le fabricant rejette toute responsabilité en cas d'utilisation d'agents, de solvants ou de produits chimiques tiers, ainsi que lors du remplissage d'aérosols REFILLOmat avec d'autres ingrédients actifs que ceux spécifiés.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi
  • 1. Aérer l'aérosol avant le remplissage

  • 2. Enfoncer l'aérosol vide sur la plaque de codage jusqu'à ce qu'il se clipse

  • 3. Le processus de remplissage démarre automatiquement (il dure environ 6 secondes)

  • 4. Appuyer sur le mécanisme de déverrouillage et retirer l'aérosol plein

Largeur x hauteur x profondeur

140 x 275 x 330 mm

Matière

Tôle d'acier

Finition

Revêtu par poudre

Poids du produit (par pièce)

4700 g

Convient pour ingrédient actif

Nettoyant industriel

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble de mise à la terre

CABLE MISE A LA TERRE REFILLOMAT

REFILLOMAT
Pour mettre à la terre le système REFILLOmat en toute sécurité
x 1 pcs
Bombe de remplissage REFILLO®mat

REFILLOMAT BOMBE INDUSTRIE CLEAN

REFILLOMAT
Système sûr et économique pour le remplissage automatique des aérosols avec des ingrédients actifs et de l'air comprimé.
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
Tête de pulvérisation VARIOCAP Pour Refillomat

SPROEIKOP VARIOCAP V. REFILLOMAT

REFILLOMAT
Tête de pulvérisation standard avec jet direct pour une application précise, par ex. nettoyant pour freins, "RostOff Plus", "Multi", etc.
x 3 pcs
Jeu de buses Pour le système REFILLOmat

NOZ-SET-(F.FILSYS-REFILLOMAT)

REFILLOMAT
x 6 pcs
Kit dentretien

SERVICESET REFILLOMAT

REFILLOMAT
Pour le système REFILLOmat
x 1 pcs
Câble de mise à la terre pour ORSY®protec

KABEL VOOR ORSYPROTEC

REFILLOMAT
Pour mettre à la terre le système ORSYprotect facilement et en toute sécurité
x 1 pcs
Protection pour bidon ORSY®protec

ORSYPROTEC

REFILLOMAT
Electrically conductive canister coating for all 20 l REFILLOmat active agents
Tube dextension pour REFILLOmat pour une application précise

EXTTUB-F.DIRECTSPR-REFILLOMAT

REFILLOMAT
x 10 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit :
Kit dentretien

SERVICESET REFILLOMAT

REFILLOMAT
Pour le système REFILLOmat