Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rabot électrique EH 4

Rabot électrique EH 4
RABOT-ELECTRIQUE-EH4
MASTER
EH4

Art. N° 07028161
EAN 4045727713594
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Rabot hautes performances avec système d'évacuation large des copeaux et sac à poussière pour une utilisation propre et sans problème

Rabotage sans effort qui ne nécessite pas d'exercer beaucoup de force, même sur le bois dur


Moteur haute performance de 1050 W



Finitions parfaites de surface


Vitesse de rotation élevée et grande largeur de lame



Elimine pratiquement toutes les opérations de nettoyage dans la zone de travail


Sac à copeaux haute contenance avec indication du niveau de remplissage



Flexibilité maximale lors du travail


Les copeaux peuvent être éjectés vers la droite ou vers la gauche (réglable)

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Vitesse à vide min./max.

0-13500 tr/min

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1050 W

Puissance débitée

620 W

Largeur de rabotage

82 mm

Profondeur de feuillure max.

25 mm

Profondeur de rabotage max.

4 mm

Longueur x largeur x hauteur

320 x 180 x 180 mm

Poids de la machine

4 kg

Longueur de câble

4 m

Rabot électrique EH 4 comprenant :
1 x
Sac à copeaux pour rabot électrique EH4

CARTER MOTEUR 0708 224 001

Quantité : 1 x
1 x
Support de sac à copeaux pour rabot électrique EH 4

CARTER MOTEUR 0708 224 001

Quantité : 1 x
1 x
Adaptateur

CARTER MOTEUR 0708 224 001

Quantité : 1 x
Coffret pour rabot électrique EH 4
1 x
Coffret pour rabot électrique EH 4

COFFRET VIDE NEUF 0702 815 1

Quantité : 1 x
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
Fers tranchants de rabot au carbure de tungstène Pour rabot

FER CARBURE HM POUR RABOT EH4

ZEBRA
Longue durée de vie des tranchants.
x 10 pcs