Raccord rapide d'arrosage
Raccord rapide plastic
RACCORD RAPIDE Ø 15 PLASTIQUE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Article N° 2
- Raccords de très bonne qualité en plastique et ABS
- S'adaptent sur les tuyaux de Ø interieur 15 ou 19 mm
- Simples d'utilisation
Fiches de données de sécurité(X)
Arrosage
Pour un montage optimal, il est conseillé d'équiper le tuyau d'un côté d'un raccord simple (2) et d'un raccord de robinet (1), et de l'autre côté d'un raccord Aquastop (3) et d'une lance (6) ou d'un pistolet multi-fonctions (7)
Désignation du type | Raccord rapide Ø 15 mm |
Poids du produit (par pièce) | 27 g |