Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord rapide d'arrosage

Raccord rapide plastic
RACCORD RAPIDE Ø 19 PLASTIQUE

Art. N° 0886002106
EAN 4045989584628

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour un raccordement rapide du tuyau d'arrosage à tous ses accessoires (robinet, lance ou pistolet, autre tuyau)
  • Article N° 2

  • Raccords de très bonne qualité en plastique et ABS

  • S'adaptent sur les tuyaux de Ø interieur 15 ou 19 mm

  • Simples d'utilisation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Arrosage

Mode d'emploi

Pour un montage optimal, il est conseillé d'équiper le tuyau d'un côté d'un raccord simple (2) et d'un raccord de robinet (1), et de l'autre côté d'un raccord Aquastop (3) et d'une lance (6) ou d'un pistolet multi-fonctions (7)

Désignation du type

Raccord rapide Ø 19 mm

Poids du produit (par pièce)

36 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques