Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sacs poubelle gris/noirs

Sac poubelle noir 30 à 130 l
SAC POUBELLE 130L - 55 MICRONS 82X115CM

Art. N° 0899800626
EAN 4045989781041

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Sacs à déchets noirs en polyéthylène basse densité vierge (NF) ou recyclé

  • Bonne résistance à la perforation et à la déchirure

  • Des sacs fins aux performances améliorée

  • Résistance accrue grâce au mélange de différents polyéthylènes co-extrudés

  • Etanchéité totale grâce à la soudure renforcée du fond du sac

  • Conditionnement en rouleau, 1 lien de fermeture par sac

Conformes à la norme française : NF H 34-004

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

130 L

Largeur

82 cm

Longueur

115 cm

Couleur

Noir

Matière

Polyéthylène - PE

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques