Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie circulaire plongeante électrique

Scie circulaire plongeante électrique HKS 55 combi
SCIE CIRCULAIRE ELECTRIQUE HKS 55 COMBI
MASTER

Art. N° 07021570
EAN 4047376597273

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Scie circulaire extrêmement pratique avec fonction plongeante pour un usage universel

Convient pour une utilisation comme scie circulaire


La scie s'utilise pour des applications à coupes plongeantes



Extrêmement pratique et légère grâce au magnésium moulé sous pression


Son faible poids augmente le confort d'utilisation et réduit les efforts nécessaires pendant le travail



Réglage de la vitesse


Grâce à la molette de réglage de vitesse et l'électronique constante, de nombreux matériaux peuvent être sciés



Changement rapide de la lame de scie


Bouton de blocage de l'axe avec fonction verrouillage

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1200 W

Vitesse à vide min./max.

2000-5200 tr/min

Adapté au diamètre de l'alésage

20 mm

Diamètre de la lame de scie max.

160 mm

Angle d'onglet min./max.

0-45 Degré

Profondeur de coupe à 90° max.

55 mm

Profondeur de coupe à 45° max.

40 mm

Poids de la machine

3,7 kg

Longueur de câble

4 m

Scie circulaire plongeante électrique comprenant :
1 x
Lame de scie circulaire UNI-Top

LAME CIRC D 160 ALES 20 40 DENTS

Description : Universelle pour une utilisation mobile
Quantité : 1 x
1 x
Adaptateur de décharge de copeaux

MANCHON

Quantité : 1 x
1 x
Butée parallèle

GUIDE PARALELLE

Quantité : 1 x
1 x
Clé hexagonale

CLE MALE P VIS 6 PANS

Quantité : 1 x
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
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serre-joint à vis pour scie circulaire

SERRE JOINT POUR RAIL FS2

Pour fixer le rail de guidage à la pièce
x 2 pcs
Pare-éclat

CAOUTCHOUC DE PROTECTION