Turbo Lite
Poste à souder au gaz Turbo-Lite
TURBO LITE - BRIQUET PIEZO 1300°
Art. N°
098499
EAN 4045989773350
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Briquet piezo 1300 °C
- Flamme haute température : 1300 °C
- Flamme réglable permettant d’ajuster la flamme au travail à réaliser
- Le rechargement se fait avec une cartouche de gaz à briquet
- Gaz : butane (gaz à briquet)
- Autonomie : 25 minutes
- Livré sans gaz
- Maniable et pratique
- Utilisation facile
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Electricité automobile
Longueur x largeur x hauteur | 76 x 21 x 31 mm |