Vis à bois autoperceuse ASSY Plus TS, spéciale terrasse en inox

Caractéristique principale :

Vis à bois auto-perceuse en Inox A2 ou A4 spéciale pour la fixation des lames de terrasse bois et bardage.

Normes et agréments :

Agrément Technique Européen ETA-11/0190.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Ø mm L mm b mm dk mm Finition Empreinte Type de condit.   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
5.5 40 22 7.5 Inox A2 AW 20 Boite 0166 105 540
  par Condit.
250
-,--  
5.5 45 27 7.5 Inox A2 AW 20 Boite 0166 105 545
  par Condit.
250
-,--  
5.5 50 27 7.5 Inox A2 AW 20 Boite 0166 105 550
  par Condit.
250
-,--  
5.5 50 27 7.5 Inox A2 AW 20 Seau 0166 205 550
  par Condit.
1 000
-,--  
5.5 60 37 7.5 Inox A2 AW 20 Boite 0166 105 560
  par Condit.
250
-,--  
5.5 60 37 7.5 Inox A2 AW 20 Seau 0166 205 560
  par Condit.
1 000
-,--  
5.5 70 37 7.5 Inox A2 AW 20 Boite 0166 105 570
  par Condit.
250
-,--  
5.5 80 42 7.5 Inox A2 AW 20 Boite 0166 105 580
  par Condit.
200
-,--  
5.5 90 42 7.5 Inox A2 AW 20 Boite 0166 105 590
  par Condit.
100
-,--  
5.5 45 27 7.5 Inox A4 AW 20 Boite 0169 005 545
  par Condit.
250
-,--  
5.5 50 27 7.5 Inox A4 AW 20 Boite 0169 005 550
  par Condit.
250
-,--  
5.5 60 37 7.5 Inox A4 AW 20 Boite 0169 005 560
  par Condit.
250
-,--  
5.5 70 37 7.5 Inox A4 AW 20 Boite 0169 005 570
  par Condit.
250
-,--  
5.5 80 42 7.5 Inox A4 AW 20 Boite 0169 005 580
  par Condit.
200
-,--  

Domaines d'application :
Vis appropriée pour le vissage sans préperçage des bois feuillus, résineux et exotiques, bois autoclavés et rétifiés.

Caractéristiques :
Tête fraisée bombée réduite avec fraisoir à facettes:
- évite les épissures pour une finition esthétique.
Fût annelé renforcé :
- serrage et tenue des lames facilités, excellente résistance à la torsion.
Pointe autoperceuse spéciale, plus courte :
- vitesse de pénétration réduite et effet antifendage permettant une fixation proche du bord.

Précaution d'emploi :
Conseil d'application pour les bois exotiques très durs :
Veuillez utiliser une vitesse de rotation de 500 t/mn maximum.
Dans le cas d'une vitesse de rotation trop élevée, la très forte densité de ces essences de bois engendre un échauffement important pouvant causer la casse de la vis.
Nous conseillons d'effectuer un préperçage dans les bois de type IPE.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top