Vis à tête hexagonale (TH) acier zingué 8.8, ISO 4017

Caractéristique principale :

Filetage total

Normes et agréments :

Conforme à la norme ISO 4017 (équivalent DIN 933 sauf pour les diamètres M10, M12, M14, M22).

  Voir liste des articles
En savoir plus  
d1 = Ø de la vis mm l = long. totale mm s = surplats mm k = hauteur de tête mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
3 4 5.5 2 0057 3 4
  par Condit.
200
-,--  
3 5 5.5 2 0057 3 5
  par Condit.
1 000
-,--  
3 6 5.5 2 0057 3 6
  par Condit.
200
-,--  
3 8 5.5 2 0057 3 8
  par Condit.
200
-,--  
3 10 5.5 2 0057 3 10
  par Condit.
200
-,--  
3 12 5.5 2 0057 3 12
  par Condit.
200
-,--  
3 14 5.5 2 0057 3 14
  par Condit.
500
-,--  
3 16 5.5 2 0057 3 16
  par Condit.
200
-,--  
3 18 5.5 2 0057 3 18
  par Condit.
1 000
-,--  
3 20 5.5 2 0057 3 20
  par Condit.
200
-,--  
3 25 5.5 2 0057 3 25
  par Condit.
100
-,--  
3 30 5.5 2 0057 3 30
  par Condit.
100
-,--  
3 35 5.5 2 0057 3 35
  par Condit.
1 000
-,--  
3 40 5.5 2 0057 3 40
  par Condit.
100
-,--  
3 50 5.5 2 0057 3 50
  par Condit.
100
-,--  
4 6 7 2.8 0057 4 6
  par Condit.
200
-,--  
4 8 7 2.8 0057 4 8
  par Condit.
200
-,--  
4 10 7 2.8 0057 4 10
  par Condit.
-,--  
4 12 7 2.8 0057 4 12
  par Condit.
-,--  
4 14 7 2.8 0057 4 14
  par Condit.
500
-,--  
4 16 7 2.8 0057 4 16
  par Condit.
-,--  
4 18 7 2.8 0057 4 18
  par Condit.
1 000
-,--  
4 20 7 2.8 0057 4 20
  par Condit.
-,--  
4 25 7 2.8 0057 4 25
  par Condit.
-,--  
4 30 7 2.8 0057 4 30
  par Condit.
-,--  
4 35 7 2.8 0057 4 35
  par Condit.
-,--  
4 40 7 2.8 0057 4 40
  par Condit.
-,--  
4 45 7 2.8 0057 4 45
  par Condit.
200
-,--  
4 50 7 2.8 0057 4 50
  par Condit.
-,--  
4 55 7 2.8 0057 4 55
  par Condit.
100
-,--  
4 60 7 2.8 0057 4 60
  par Condit.
100
-,--  
4 70 7 2.8 0057 4 70
  par Condit.
100
-,--  
4 80 7 2.8 0057 4 80
  par Condit.
100
-,--  
5 6 8 3.5 0057 5 6
  par Condit.
200
-,--  
5 8 8 3.5 0057 5 8
  par Condit.
200
-,--  
5 10 8 3.5 0057 5 10
  par Condit.
-,--  
5 12 8 3.5 0057 5 12
  par Condit.
-,--  
5 14 8 3.5 0057 5 14
  par Condit.
200
-,--  
5 16 8 3.5 0057 5 16
  par Condit.
-,--  
5 18 8 3.5 0057 5 18
  par Condit.
200
-,--  
5 20 8 3.5 0057 5 20
  par Condit.
-,--  
5 22 8 3.5 0057 5 22
  par Condit.
500
-,--  
5 25 8 3.5 0057 5 25
  par Condit.
-,--  
5 30 8 3.5 0057 5 30
  par Condit.
-,--  
5 35 8 3.5 0057 5 35
  par Condit.
200
-,--  
5 40 8 3.5 0057 5 40
  par Condit.
-,--  
5 45 8 3.5 0057 5 45
  par Condit.
-,--  
5 50 8 3.5 0057 5 50
  par Condit.
-,--  
5 55 8 3.5 0057 5 55
  par Condit.
100
-,--  
5 60 8 3.5 0057 5 60
  par Condit.
-,--  
5 65 8 3.5 0057 5 65
  par Condit.
100
-,--  
5 70 8 3.5 0057 5 70
  par Condit.
100
-,--  
5 80 8 3.5 0057 5 80
  par Condit.
100
-,--  
5 90 8 3.5 0057 5 90
  par Condit.
100
-,--  
5 100 8 3.5 0057 5 100
  par Condit.
100
-,--  
6 6 10 4 0057 6 6
  par Condit.
200
-,--  
6 8 10 4 0057 6 8
  par Condit.
200
-,--  
6 10 10 4 0057 6 10
  par Condit.
-,--  
6 12 10 4 0057 6 12
  par Condit.
-,--  
6 14 10 4 0057 6 14
  par Condit.
200
-,--  
6 16 10 4 0057 6 16
  par Condit.
-,--  
6 18 10 4 0057 6 18
  par Condit.
200
-,--  
6 20 10 4 0057 6 20
  par Condit.
-,--  
6 22 10 4 0057 6 22
  par Condit.
200
-,--  
6 25 10 4 0057 6 25
  par Condit.
-,--  
6 28 10 4 0057 6 28
  par Condit.
500
-,--  
6 30 10 4 0057 6 30
  par Condit.
-,--  
6 35 10 4 0057 6 35
  par Condit.
200
-,--  
6 40 10 4 0057 6 40
  par Condit.
-,--  
6 45 10 4 0057 6 45
  par Condit.
200
-,--  
6 50 10 4 0057 6 50
  par Condit.
-,--  
6 55 10 4 0057 6 55
  par Condit.
200
-,--  
6 60 10 4 0057 6 60
  par Condit.
100
-,--  
6 65 10 4 0057 6 65
  par Condit.
100
-,--  
6 70 10 4 0057 6 70
  par Condit.
-,--  
6 75 10 4 0057 6 75
  par Condit.
100
-,--  
6 80 10 4 0057 6 80
  par Condit.
-,--  
6 85 10 4 0057 6 85
  par Condit.
200
-,--  
6 90 10 4 0057 6 90
  par Condit.
100
-,--  
6 100 10 4 0057 6 100
  par Condit.
100
-,--  
6 110 10 4 0057 6 110
  par Condit.
100
-,--  
6 120 10 4 0057 6 120
  par Condit.
100
-,--  
6 130 10 4 0057 6 130
  par Condit.
100
-,--  
6 140 10 4 0057 6 140
  par Condit.
100
-,--  
6 150 10 4 0057 6 150
  par Condit.
100
-,--  
8 8 13 5.3 0057 8 8
  par Condit.
200
-,--  
8 10 13 5.3 0057 8 10
  par Condit.
-,--  
8 12 13 5.3 0057 8 12
  par Condit.
-,--  
8 14 13 5.3 0057 8 14
  par Condit.
200
-,--  
8 16 13 5.3 0057 8 16
  par Condit.
-,--  
8 18 13 5.3 0057 8 18
  par Condit.
100
-,--  
8 20 13 5.3 0057 8 20
  par Condit.
-,--  
8 22 13 5.3 0057 8 22
  par Condit.
100
-,--  
8 25 13 5.3 0057 8 25
  par Condit.
-,--  
8 28 13 5.3 0057 8 28
  par Condit.
400
-,--  
8 30 13 5.3 0057 8 30
  par Condit.
-,--  
8 35 13 5.3 0057 8 35
  par Condit.
-,--  
8 40 13 5.3 0057 8 40
  par Condit.
-,--  
8 45 13 5.3 0057 8 45
  par Condit.
-,--  
8 50 13 5.3 0057 8 50
  par Condit.
-,--  
8 55 13 5.3 0057 8 55
  par Condit.
100
-,--  
8 60 13 5.3 0057 8 60
  par Condit.
-,--  
8 70 13 5.3 0057 8 70
  par Condit.
-,--  
8 80 13 5.3 0057 8 80
  par Condit.
-,--  
8 85 13 5.3 0057 8 85
  par Condit.
100
-,--  
8 90 13 5.3 0057 8 90
  par Condit.
-,--  
8 95 13 5.3 0057 8 95
  par Condit.
100
-,--  
8 100 13 5.3 0057 8 100
  par Condit.
-,--  
8 110 13 5.3 0057 8 110
  par Condit.
50
-,--  
8 130 13 5.3 0057 8 130
  par Condit.
50
-,--  
8 140 13 5.3 0057 8 140
  par Condit.
50
-,--  
8 150 13 5.3 0057 8 150
  par Condit.
50
-,--  
8 160 13 5.3 0057 8 160
  par Condit.
50
-,--  
8 180 13 5.3 0057 8 180
  par Condit.
50
-,--  
8 200 13 5.3 0057 8 200
  par Condit.
100
-,--  
10 12 16 6.4 0057 910 12
  par Condit.
200
-,--  
10 16 16 6.4 0057 910 16
  par Condit.
-,--  
10 20 16 6.4 0057 910 20
  par Condit.
-,--  
10 22 16 6.4 0057 910 22
  par Condit.
100
-,--  
10 25 16 6.4 0057 910 25
  par Condit.
-,--  
10 30 16 6.4 0057 910 30
  par Condit.
-,--  
10 35 16 6.4 0057 910 35
  par Condit.
-,--  
10 40 16 6.4 0057 910 40
  par Condit.
-,--  
10 45 16 6.4 0057 910 45
  par Condit.
-,--  
10 50 16 6.4 0057 910 50
  par Condit.
-,--  
10 55 16 6.4 0057 910 55
  par Condit.
100
-,--  
10 60 16 6.4 0057 910 60
  par Condit.
-,--  
10 65 16 6.4 0057 910 65
  par Condit.
100
-,--  
10 70 16 6.4 0057 910 70
  par Condit.
-,--  
10 75 16 6.4 0057 910 75
  par Condit.
-,--  
10 80 16 6.4 0057 910 80
  par Condit.
-,--  
10 90 16 6.4 0057 910 90
  par Condit.
-,--  
10 100 16 6.4 0057 910 100
  par Condit.
-,--  
10 110 16 6.4 0057 910 110
  par Condit.
50
-,--  
10 120 16 6.4 0057 910 120
  par Condit.
-,--  
12 16 18 7.5 0057 912 16
  par Condit.
200
-,--  
12 20 18 7.5 0057 912 20
  par Condit.
-,--  
12 22 18 7.5 0057 912 22
  par Condit.
100
-,--  
12 25 18 7.5 0057 912 25
  par Condit.
-,--  
12 30 18 7.5 0057 912 30
  par Condit.
-,--  
12 35 18 7.5 0057 912 35
  par Condit.
-,--  
12 40 18 7.5 0057 912 40
  par Condit.
-,--  
12 45 18 7.5 0057 912 45
  par Condit.
-,--  
12 50 18 7.5 0057 912 50
  par Condit.
-,--  
12 55 18 7.5 0057 912 55
  par Condit.
-,--  
12 60 18 7.5 0057 912 60
  par Condit.
-,--  
12 65 18 7.5 0057 912 65
  par Condit.
-,--  
12 70 18 7.5 0057 912 70
  par Condit.
-,--  
12 75 18 7.5 0057 912 75
  par Condit.
50
-,--  
12 80 18 7.5 0057 912 80
  par Condit.
-,--  
12 90 18 7.5 0057 912 90
  par Condit.
-,--  
12 100 18 7.5 0057 912 100
  par Condit.
-,--  
12 110 18 7.5 0057 912 110
  par Condit.
50
-,--  
12 120 18 7.5 0057 912 120
  par Condit.
50
-,--  
12 130 18 7.5 0057 912 130
  par Condit.
50
-,--  
12 140 18 7.5 0057 912 140
  par Condit.
50
-,--  
12 150 18 7.5 0057 912 150
  par Condit.
50
-,--  
12 160 18 7.5 0057 912 160
  par Condit.
50
-,--  
14 20 21 8.8 0057 914 20
  par Condit.
100
-,--  
14 30 21 8.8 0057 914 30
  par Condit.
-,--  
14 35 21 8.8 0057 914 35
  par Condit.
100
-,--  
14 40 21 8.8 0057 914 40
  par Condit.
-,--  
14 45 21 8.8 0057 914 45
  par Condit.
100
-,--  
14 50 21 8.8 0057 914 50
  par Condit.
-,--  
14 60 21 8.8 0057 914 60
  par Condit.
-,--  
14 70 21 8.8 0057 914 70
  par Condit.
50
-,--  
14 80 21 8.8 0057 914 80
  par Condit.
25
-,--  
14 100 21 8.8 0057 914 100
  par Condit.
25
-,--  
14 120 21 8.8 0057 914 120
  par Condit.
25
-,--  
16 16 24 10 0057 16 16
  par Condit.
100
-,--  
16 25 24 10 0057 16 25
  par Condit.
-,--  
16 30 24 10 0057 16 30
  par Condit.
-,--  
16 35 24 10 0057 16 35
  par Condit.
100
-,--  
16 40 24 10 0057 16 40
  par Condit.
-,--  
16 45 24 10 0057 16 45
  par Condit.
-,--  
16 50 24 10 0057 16 50
  par Condit.
-,--  
16 55 24 10 0057 16 55
  par Condit.
-,--  
16 60 24 10 0057 16 60
  par Condit.
-,--  
16 65 24 10 0057 16 65
  par Condit.
25
-,--  
16 70 24 10 0057 16 70
  par Condit.
-,--  
16 75 24 10 0057 16 75
  par Condit.
25
-,--  
16 80 24 10 0057 16 80
  par Condit.
-,--  
16 85 24 10 0057 16 85
  par Condit.
25
-,--  
16 90 24 10 0057 16 90
  par Condit.
-,--  
16 100 24 10 0057 16 100
  par Condit.
-,--  
16 110 24 10 0057 16 110
  par Condit.
25
-,--  
16 120 24 10 0057 16 120
  par Condit.
25
-,--  
16 125 24 10 0057 16 125
  par Condit.
50
-,--  
16 130 24 10 0057 16 130
  par Condit.
25
-,--  
16 140 24 10 0057 16 140
  par Condit.
25
-,--  
16 150 24 10 0057 16 150
  par Condit.
25
-,--  
16 170 24 10 0057 16 170
  par Condit.
25
-,--  
16 180 24 10 0057 16 180
  par Condit.
25
-,--  
16 190 24 10 0057 16 190
  par Condit.
25
-,--  
16 200 24 10 0057 16 200
  par Condit.
25
-,--  
16 220 24 10 0057 16 220
  par Condit.
50
-,--  
16 250 24 10 0057 16 250
  par Condit.
25
-,--  
16 280 24 10 0057 16 280
  par Condit.
10
-,--  
16 300 24 10 0057 16 300
  par Condit.
10
-,--  
16 380 24 10 0057 16 380
  par Condit.
25
-,--  
18 30 27 11.5 0057 18 30
  par Condit.
50
-,--  
18 35 27 11.5 0057 18 35
  par Condit.
50
-,--  
18 40 27 11.5 0057 18 40
  par Condit.
-,--  
18 45 27 11.5 0057 18 45
  par Condit.
50
-,--  
18 50 27 11.5 0057 18 50
  par Condit.
-,--  
18 55 27 11.5 0057 18 55
  par Condit.
25
-,--  
18 60 27 11.5 0057 18 60
  par Condit.
-,--  
18 70 27 11.5 0057 18 70
  par Condit.
-,--  
18 80 27 11.5 0057 18 80
  par Condit.
-,--  
18 90 27 11.5 0057 18 90
  par Condit.
25
-,--  
18 100 27 11.5 0057 18 100
  par Condit.
25
-,--  
18 110 27 11.5 0057 18 110
  par Condit.
25
-,--  
18 120 27 11.5 0057 18 120
  par Condit.
25
-,--  
18 130 27 11.5 0057 18 130
  par Condit.
25
-,--  
18 140 27 11.5 0057 18 140
  par Condit.
25
-,--  
18 150 27 11.5 0057 18 150
  par Condit.
25
-,--  
20 20 30 12.5 0057 20 20
  par Condit.
50
-,--  
20 25 30 12.5 0057 20 25
  par Condit.
25
-,--  
20 30 30 12.5 0057 20 30
  par Condit.
25
-,--  
20 35 30 12.5 0057 20 35
  par Condit.
25
-,--  
20 40 30 12.5 0057 20 40
  par Condit.
-,--  
20 45 30 12.5 0057 20 45
  par Condit.
25
-,--  
20 50 30 12.5 0057 20 50
  par Condit.
-,--  
20 55 30 12.5 0057 20 55
  par Condit.
25
-,--  
20 60 30 12.5 0057 20 60
  par Condit.
25
-,--  
20 65 30 12.5 0057 20 65
  par Condit.
25
-,--  
20 70 30 12.5 0057 20 70
  par Condit.
25
-,--  
20 75 30 12.5 0057 20 75
  par Condit.
25
-,--  
20 80 30 12.5 0057 20 80
  par Condit.
25
-,--  
20 85 30 12.5 0057 20 85
  par Condit.
25
-,--  
20 90 30 12.5 0057 20 90
  par Condit.
25
-,--  
20 95 30 12.5 0057 20 95
  par Condit.
25
-,--  
20 100 30 12.5 0057 20 100
  par Condit.
25
-,--  
20 110 30 12.5 0057 20 110
  par Condit.
25
-,--  
20 130 30 12.5 0057 20 130
  par Condit.
25
-,--  
20 140 30 12.5 0057 20 140
  par Condit.
25
-,--  
20 150 30 12.5 0057 20 150
  par Condit.
25
-,--  
20 160 30 12.5 0057 20 160
  par Condit.
25
-,--  
20 170 30 12.5 0057 20 170
  par Condit.
10
-,--  
20 180 30 12.5 0057 20 180
  par Condit.
25
-,--  
20 190 30 12.5 0057 20 190
  par Condit.
10
-,--  
20 200 30 12.5 0057 20 200
  par Condit.
10
-,--  
20 220 30 12.5 0057 20 220
  par Condit.
10
-,--  
20 240 30 12.5 0057 20 240
  par Condit.
10
-,--  
20 260 30 12.5 0057 20 260
  par Condit.
10
-,--  
20 300 30 12.5 0057 20 300
  par Condit.
10
-,--  
20 320 30 12.5 0057 20 320
  par Condit.
10
-,--  
24 30 36 15 0057 24 30
  par Condit.
25
-,--  
24 35 36 15 0057 24 35
  par Condit.
25
-,--  
24 40 36 15 0057 24 40
  par Condit.
25
-,--  
24 45 36 15 0057 24 45
  par Condit.
25
-,--  
24 55 36 15 0057 24 55
  par Condit.
10
-,--  
24 60 36 15 0057 24 60
  par Condit.
25
-,--  
24 65 36 15 0057 24 65
  par Condit.
10
-,--  
24 70 36 15 0057 24 70
  par Condit.
25
-,--  
24 75 36 15 0057 24 75
  par Condit.
10
-,--  
24 90 36 15 0057 24 90
  par Condit.
10
-,--  
24 100 36 15 0057 24 100
  par Condit.
10
-,--  
24 110 36 15 0057 24 110
  par Condit.
10
-,--  
24 120 36 15 0057 24 120
  par Condit.
10
-,--  
24 130 36 15 0057 24 130
  par Condit.
10
-,--  
24 140 36 15 0057 24 140
  par Condit.
10
-,--  
24 150 36 15 0057 24 150
  par Condit.
5
-,--  
24 160 36 15 0057 24 160
  par Condit.
5
-,--  
24 170 36 15 0057 24 170
  par Condit.
10
-,--  
24 180 36 15 0057 24 180
  par Condit.
5
-,--  
24 190 36 15 0057 24 190
  par Condit.
10
-,--  
24 200 36 15 0057 24 200
  par Condit.
10
-,--  
24 210 36 15 0057 24 210
  par Condit.
10
-,--  
24 220 36 15 0057 24 220
  par Condit.
10
-,--  
24 240 36 15 0057 24 240
  par Condit.
5
-,--  
24 250 36 15 0057 24 250
  par Condit.
10
-,--  
24 260 36 15 0057 24 260
  par Condit.
5
-,--  
24 280 36 15 0057 24 280
  par Condit.
10
-,--  
24 300 36 15 0057 24 300
  par Condit.
10
-,--  
27 50 41 17 0057 27 50
  par Condit.
10
-,--  
27 60 41 17 0057 27 60
  par Condit.
5
-,--  
27 70 41 17 0057 27 70
  par Condit.
10
-,--  
27 80 41 17 0057 27 80
  par Condit.
10
-,--  
27 90 41 17 0057 27 90
  par Condit.
10
-,--  
27 100 41 17 0057 27 100
  par Condit.
10
-,--  
27 110 41 17 0057 27 110
  par Condit.
10
-,--  
27 120 41 17 0057 27 120
  par Condit.
10
-,--  
27 130 41 17 0057 27 130
  par Condit.
10
-,--  
27 140 41 17 0057 27 140
  par Condit.
10
-,--  
27 150 41 17 0057 27 150
  par Condit.
10
-,--  
27 160 41 17 0057 27 160
  par Condit.
10
-,--  
27 200 41 17 0057 27 200
  par Condit.
10
-,--  
30 35 46 18.7 0057 30 35
  par Condit.
10
-,--  
30 40 46 18.7 0057 30 40
  par Condit.
10
-,--  
30 45 46 18.7 0057 30 45
  par Condit.
10
-,--  
30 50 46 18.7 0057 30 50
  par Condit.
5
-,--  
30 55 46 18.7 0057 30 55
  par Condit.
10
-,--  
30 60 46 18.7 0057 30 60
  par Condit.
10
-,--  
30 65 46 18.7 0057 30 65
  par Condit.
10
-,--  
30 70 46 18.7 0057 30 70
  par Condit.
10
-,--  
30 75 46 18.7 0057 30 75
  par Condit.
10
-,--  
30 80 46 18.7 0057 30 80
  par Condit.
10
-,--  
30 85 46 18.7 0057 30 85
  par Condit.
10
-,--  
30 90 46 18.7 0057 30 90
  par Condit.
5
-,--  
30 100 46 18.7 0057 30 100
  par Condit.
10
-,--  
30 110 46 18.7 0057 30 110
  par Condit.
10
-,--  
30 120 46 18.7 0057 30 120
  par Condit.
5
-,--  
30 130 46 18.7 0057 30 130
  par Condit.
5
-,--  
30 140 46 18.7 0057 30 140
  par Condit.
5
-,--  
30 150 46 18.7 0057 30 150
  par Condit.
5
-,--  
30 160 46 18.7 0057 30 160
  par Condit.
5
-,--  
30 180 46 18.7 0057 30 180
  par Condit.
5
-,--  
30 200 46 18.7 0057 30 200
  par Condit.
10
-,--  
30 220 46 18.7 0057 30 220
  par Condit.
5
-,--  
30 240 46 18.7 0057 30 240
  par Condit.
5
-,--  
30 300 46 18.7 0057 30 300
  par Condit.
10
-,--  
36 50 55 22.5 0057 36 50
  par Condit.
10
-,--  
36 60 55 22.5 0057 36 60
  par Condit.
10
-,--  
36 70 55 22.5 0057 36 70
  par Condit.
10
-,--  
36 80 55 22.5 0057 36 80
  par Condit.
5
-,--  
36 90 55 22.5 0057 36 90
  par Condit.
5
-,--  
36 100 55 22.5 0057 36 100
  par Condit.
5
-,--  
36 110 55 22.5 0057 36 110
  par Condit.
10
-,--  
36 120 55 22.5 0057 36 120
  par Condit.
5
-,--  
36 130 55 22.5 0057 36 130
  par Condit.
10
-,--  
36 140 55 22.5 0057 36 140
  par Condit.
10
-,--  
36 150 55 22.5 0057 36 150
  par Condit.
5
-,--  
36 160 55 22.5 0057 36 160
  par Condit.
5
-,--  
36 180 55 22.5 0057 36 180
  par Condit.
10
-,--  
36 200 55 22.5 0057 36 200
  par Condit.
5
-,--  
42 50 65 26 0057 42 50
  par Condit.
10
-,--  
42 60 65 26 0057 42 60
  par Condit.
5
-,--  
42 70 65 26 0057 42 70
  par Condit.
5
-,--  
42 80 65 26 0057 42 80
  par Condit.
5
-,--  
42 90 65 26 0057 42 90
  par Condit.
10
-,--  
42 100 65 26 0057 42 100
  par Condit.
5
-,--  
42 120 65 26 0057 42 120
  par Condit.
5
-,--  
42 130 65 26 0057 42 130
  par Condit.
5
-,--  
42 140 65 26 0057 42 140
  par Condit.
5
-,--  
42 150 65 26 0057 42 150
  par Condit.
5
-,--  
42 160 65 26 0057 42 160
  par Condit.
5
-,--  
48 60 75 30 0057 48 60
  par Condit.
5
-,--  
48 70 75 30 0057 48 70
  par Condit.
5
-,--  
48 100 75 30 0057 48 100
  par Condit.
5
-,--  
48 110 75 30 0057 48 110
  par Condit.
5
-,--  
48 130 75 30 0057 48 130
  par Condit.
5
-,--  
48 140 75 30 0057 48 140
  par Condit.
5
-,--  

Données techniques 2 :

Ø d1 (mm)

M3

M 4

M 5

M 6

M 8

M 10

M 12

M 14

M 16

M 18

M 20

M22

M 24

M 27

M 30

M 36

M 42

M 48

M 56

M 64

k (mm)

2

2,8

3,5

4

5,3

6,4

7,5

8,8

10

11,5

12,5

14

15

17

18,7

22,5

26

30

35

40

s (mm)

5,5

7

8

10

13

16

18

21

24

27

30

34

36

41

46

55

65

75

85

95

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top