Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble standard avec languette plastique
Serre-câble standard avec languette plastique - 1
Serre-câble standard avec languette plastique - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble standard avec languette plastique

Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 28 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Matière Couleur Largeur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0502111
Polyamide - PA 6.6 Noir 2,5 mm 100 mm
050213
Polyamide - PA 6.6 Naturel 3,6 mm 200 mm
0502121
Polyamide - PA 6.6 Noir 3,6 mm 140 mm
0502135
Polyamide - PA 6.6 Naturel 3,6 mm 280 mm
0502131
Polyamide - PA 6.6 Noir 3,6 mm 200 mm
0502141
Polyamide - PA 6.6 Noir 4,8 mm 178 mm
0502151
Polyamide - PA 6.6 Noir 4,8 mm 280 mm
050217
Polyamide - PA 6.6 Naturel 7,8 mm 180 mm
100 pcs
0502171
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,8 mm 180 mm
050218
Polyamide - PA 6.6 Naturel 7,8 mm 360 mm
100 pcs
05021813
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,8 mm 750 mm
100 pcs
050211 4
Polyamide - PA 6.6 Naturel 2,5 mm 135 mm
100 pcs
05021114
Polyamide - PA 6.6 Noir 2,5 mm 135 mm
100 pcs
050211
Polyamide - PA 6.6 Naturel 2,5 mm 100 mm
050212
Polyamide - PA 6.6 Naturel 3,6 mm 140 mm
050216
Polyamide - PA 6.6 Naturel 4,8 mm 360 mm
050215
Polyamide - PA 6.6 Naturel 4,8 mm 280 mm
0502181
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,8 mm 360 mm
05021351
Polyamide - PA 6.6 Noir 3,6 mm 280 mm
0502161
Polyamide - PA 6.6 Noir 4,8 mm 360 mm
050214
Polyamide - PA 6.6 Naturel 4,8 mm 178 mm
0502109180
Polyamide - PA 12 Noir 9 mm 180 mm
100 pcs
0502106115
Polyamide - PA Noir 6 mm 115 mm
100 pcs
0502106180
Polyamide - PA Noir 6 mm 180 mm
100 pcs
05021116
Nylon (polyamide) Noir 2,5 mm 200 mm
100 pcs
050213 4
Nylon (polyamide) Naturel 3,6 mm 370 mm
100 pcs
050211 6
Nylon (polyamide) Naturel 2,5 mm 200 mm
100 pcs
05021314
Nylon (polyamide) Noir 3,6 mm 370 mm
100 pcs
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
Facilement recyclable



Câbles sécurisés en faisceau


Serre-câble avec denture intérieure



Aucun outil de montage supplémentaire requis


Installation manuelle possible



Résistant aux bases, huiles, graisses et carburants de véhicules motorisés

Indication

Faire attention avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température


Non résistant aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants