Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville PLX
Cheville PLX - 1
Cheville PLX - 2
Cheville PLX - 3
Cheville PLX - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville PLX

Pour charges légères dans la plupart des supports pleins ou creux

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur (l) Diamètre de perçage (d0) Pour vis Ø min. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0903300301
6 mm 28 mm 6 mm 3 mm
0903300302
8 mm 33 mm 8 mm 4 mm
0903300303
8 mm 33 mm 8 mm 4 mm
0903300304
10 mm 45 mm 10 mm 5 mm
090615623
6 mm 28 mm 6 mm 3 mm
5000 pcs
090615833
8 mm 33 mm 8 mm 4 mm
4000 pcs
090615834
8 mm 33 mm 8 mm 4 mm
4000 pcs
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
  • Grande expansion de la cheville pour une très bonne tenue dans les matériaux creux

  • Denture optimisée pour une meilleure accroche dans les supports pleins

  • Fine collerette pour un affleurement minimum

  • Quatre ailettes anti-rotation

  • Version grise optimisée pour une utilisation avec une vis à bois

  • Version bleu optimisée pour une utilisation avec une patte à vis