Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.

  • Convient pour type de machine: Perceuse, Visseuses sans fil
  • Matériaux à travailler: Acier, Fonte
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Style de tige: Cylindrique
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique
  • Finition: Vaporisé
  • Matériau de coupe: Acier rapide HSS
  • Angle de pointe: 130 Degré
  • Convient pour perceuse (système de points): 3 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 1 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Profondeur de perçage max. (D): 5xD

Lire la description de l'article

Disponible en 105 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de goujure Profondeur de perçage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0624000290
2,9 mm 61 mm 33 mm 14,5 mm
10 pcs
0624000300
3 mm 61 mm 33 mm 15 mm
10 pcs
0624000310
3,1 mm 65 mm 36 mm 15,5 mm
10 pcs
0624000320
3,2 mm 65 mm 36 mm 16 mm
10 pcs
0624000330
3,3 mm 65 mm 36 mm 16,5 mm
10 pcs
0624000360
3,6 mm 70 mm 39 mm 18 mm
10 pcs
0624000340
3,4 mm 70 mm 39 mm 17 mm
10 pcs
0624000370
3,7 mm 70 mm 39 mm 18,5 mm
10 pcs
0624000380
3,8 mm 75 mm 43 mm 19 mm
10 pcs
0624000390
3,9 mm 75 mm 43 mm 19,5 mm
10 pcs
0624000400
4 mm 75 mm 43 mm 20 mm
10 pcs
0624000420
4,2 mm 75 mm 43 mm 21 mm
10 pcs
0624000410
4,1 mm 75 mm 43 mm 20,5 mm
10 pcs
0624000430
4,3 mm 80 mm 47 mm 21,5 mm
10 pcs
0624000450
4,5 mm 80 mm 47 mm 22,5 mm
10 pcs
0624000460
4,6 mm 80 mm 47 mm 23 mm
10 pcs
0624000490
4,9 mm 86 mm 52 mm 24,5 mm
10 pcs
0624000470
4,7 mm 80 mm 47 mm 23,5 mm
10 pcs
0624000520
5,2 mm 86 mm 52 mm 26 mm
10 pcs
0624000500
5 mm 86 mm 52 mm 25 mm
10 pcs
0624000530
5,3 mm 86 mm 52 mm 26,5 mm
10 pcs
0624000540
5,4 mm 93 mm 57 mm 27 mm
10 pcs
0624000550
5,5 mm 93 mm 57 mm 27,5 mm
10 pcs
0624000560
5,6 mm 93 mm 57 mm 28 mm
10 pcs
0624000570
5,7 mm 93 mm 57 mm 28,5 mm
10 pcs
0624000580
5,8 mm 93 mm 57 mm 29 mm
10 pcs
0624000600
6 mm 93 mm 57 mm 30 mm
10 pcs
0624000610
6,1 mm 101 mm 63 mm 30,5 mm
10 pcs
0624000630
6,3 mm 101 mm 63 mm 31,5 mm
10 pcs
0624000620
6,2 mm 101 mm 63 mm 31 mm
10 pcs
0624000680
6,8 mm 109 mm 69 mm 34 mm
10 pcs
0624000690
6,9 mm 109 mm 69 mm 34,5 mm
10 pcs
0624000710
7,1 mm 109 mm 69 mm 35,5 mm
10 pcs
0624000700
7 mm 109 mm 69 mm 35 mm
10 pcs
0624000740
7,4 mm 109 mm 69 mm 37 mm
10 pcs
0624000750
7,5 mm 109 mm 69 mm 37,5 mm
10 pcs
0624000780
7,8 mm 117 mm 75 mm 39 mm
10 pcs
0624000800
8 mm 117 mm 75 mm 40 mm
10 pcs
0624000790
7,9 mm 117 mm 75 mm 39,5 mm
10 pcs
0624000820
8,2 mm 117 mm 75 mm 41 mm
5 pcs
0624000840
8,4 mm 117 mm 75 mm 42 mm
5 pcs
0624000860
8,6 mm 125 mm 81 mm 43 mm
5 pcs
0624000880
8,8 mm 125 mm 81 mm 44 mm
5 pcs
0624000870
8,7 mm 125 mm 81 mm 43,5 mm
5 pcs
0624000900
9 mm 125 mm 81 mm 45 mm
5 pcs
0624000920
9,2 mm 125 mm 81 mm 46 mm
5 pcs
0624000960
9,6 mm 133 mm 87 mm 48 mm
5 pcs
0624000950
9,5 mm 125 mm 81 mm 47,5 mm
5 pcs
0624000990
9,9 mm 133 mm 87 mm 49,5 mm
5 pcs
0624001000
10 mm 133 mm 87 mm 50 mm
5 pcs
0624001020
10,2 mm 133 mm 87 mm 51 mm
1 pcs
0624001050
10,5 mm 133 mm 87 mm 52,5 mm
1 pcs
0624001100
11 mm 142 mm 94 mm 55 mm
1 pcs
0624001110
11,1 mm 142 mm 94 mm 55,5 mm
1 pcs
0624001150
11,5 mm 142 mm 94 mm 57,5 mm
1 pcs
0624001200
12 mm 151 mm 101 mm 60 mm
1 pcs
0624001420
14,2 mm 169 mm 114 mm 71 mm
1 pcs
0624001210
12,1 mm 151 mm 101 mm 60,5 mm
1 pcs
0624001500
15 mm 169 mm 114 mm 75 mm
1 pcs
0624001450
14,5 mm 169 mm 114 mm 72,5 mm
1 pcs
0624001600
16 mm 178 mm 120 mm 80 mm
1 pcs
0624001550
15,5 mm 178 mm 120 mm 77,5 mm
1 pcs
0624001700
17 mm 184 mm 125 mm 85 mm
1 pcs
0624001650
16,5 mm 184 mm 125 mm 82,5 mm
1 pcs
0624001800
18 mm 191 mm 130 mm 90 mm
1 pcs
0624001750
17,5 mm 191 mm 130 mm 87,5 mm
1 pcs
0624001850
18,5 mm 198 mm 135 mm 92,5 mm
1 pcs
0624002000
20 mm 205 mm 140 mm 100 mm
1 pcs
0624000120
1,2 mm 38 mm 16 mm 6 mm
10 pcs
0624000180
1,8 mm 46 mm 22 mm 9 mm
10 pcs
0624000170
1,7 mm 43 mm 20 mm 8,5 mm
10 pcs
0624000160
1,6 mm 43 mm 20 mm 8 mm
10 pcs
0624000220
2,2 mm 53 mm 27 mm 11 mm
10 pcs
0624000510
5,1 mm 86 mm 52 mm 25,5 mm
10 pcs
0624000650
6,5 mm 101 mm 63 mm 32,5 mm
10 pcs
0624000640
6,4 mm 101 mm 63 mm 32 mm
10 pcs
0624000670
6,7 mm 101 mm 63 mm 33,5 mm
10 pcs
0624000660
6,6 mm 101 mm 63 mm 33 mm
10 pcs
0624000850
8,5 mm 117 mm 75 mm 42,5 mm
5 pcs
0624000720
7,2 mm 109 mm 69 mm 36 mm
10 pcs
0624001250
12,5 mm 151 mm 101 mm 62,5 mm
1 pcs
0624001300
13 mm 151 mm 101 mm 65 mm
1 pcs
0624001400
14 mm 160 mm 108 mm 70 mm
1 pcs
0624001350
13,5 mm 160 mm 108 mm 67,5 mm
1 pcs
0624000590
5,9 mm 93 mm 57 mm 29,5 mm
10 pcs
0624001120
11,2 mm 142 mm 94 mm 56 mm
1 pcs
0624000350
3,5 mm 70 mm 39 mm 17,5 mm
10 pcs
0624000480
4,8 mm 86 mm 52 mm 24 mm
10 pcs
0624000050
0,5 mm 22 mm 6 mm 2,5 mm
10 pcs
0624000060
0,6 mm 24 mm 7 mm 3 mm
10 pcs
0624000070
0,7 mm 28 mm 9 mm 3,5 mm
10 pcs
0624000080
0,8 mm 30 mm 10 mm 4 mm
10 pcs
0624000100
1 mm 34 mm 12 mm 5 mm
10 pcs
0624000140
1,4 mm 40 mm 18 mm 7 mm
10 pcs
0624000110
1,1 mm 36 mm 14 mm 5,5 mm
10 pcs
0624000130
1,3 mm 38 mm 16 mm 6,5 mm
10 pcs
0624000190
1,9 mm 46 mm 22 mm 9,5 mm
10 pcs
0624000150
1,5 mm 40 mm 18 mm 7,5 mm
10 pcs
0624000200
2 mm 49 mm 24 mm 10 mm
10 pcs
0624000210
2,1 mm 49 mm 24 mm 10,5 mm
10 pcs
0624000250
2,5 mm 57 mm 30 mm 12,5 mm
10 pcs
0624000240
2,4 mm 57 mm 30 mm 12 mm
10 pcs
0624000270
2,7 mm 61 mm 33 mm 13,5 mm
10 pcs
0624000260
2,6 mm 57 mm 30 mm 13 mm
10 pcs
0624000280
2,8 mm 61 mm 33 mm 14 mm
10 pcs
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
20 % de la force de poussée par rapport aux perceuses à percussion, avec de travail plus rapide et moins de dépenses de d'effort


Optimisée dilution



Taraudage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Transversale optimale de meulage-



Idéal pour la réalisation de trous de carottage


Très précise à la rectification de la pointe pour un perçage précis



Une Excellente adhérence des lubrifiants de refroidissement et une diminution de tendance à l'accumulation


Surface vaporisée

Indication
  • Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm.

  • Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.