Vente de matériel pour les professionnels
Scie à onglet électrique KTS 300-L
Scie à onglet électrique KTS 300-L - 2
Scie à onglet électrique KTS 300-L - 0
Scie à onglet électrique KTS 300-L - 1
Scie à onglet électrique KTS 300-L - 2
Scie à onglet électrique KTS 300-L - 0
Scie à onglet électrique KTS 300-L - 1
Scie à onglet électrique KTS 300-L - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie à onglet électrique KTS 300-L

Pour découpes droites, en angle ou biseautées dans le bois dur/tendre, le bois massif, les sections en aluminium et en plastique ; coupe précise grâce à la projection d'un guide laser de positionnement simulant les traits de coupe

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Diamètre lame de scie maxi: 300 mm
  • Adapté au diamètre de l'alésage: 30 mm
  • Puissance d'entrée: 1500 W
  • Angle d'onglet max.: 45 Degré
  • Angle d'inclinaison max.: 45 Degré
  • Poids de la machine: 20 kg
  • Longueur de câble: 3 m
  • Régime de ralenti max.: 3700 U/min (tr/min)
  • Largeur: 640 mm
  • Hauteur: 385 mm
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
Art. N° Tension nominale Fréquence Classe de protection Diamètre lame de scie maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
07011760
230 V/CA 50 Hz Classe de protection II/isolation de protection 300 mm
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
  • Moteur à charbons très puissant

  • Coupe précise avec l'indicateur d'angle facilement lisible et l'échelle graduée

  • Guide laser à étalonnage automatique

  • Compact et léger avec surface de travail en aluminium

  • Démarrage progressif

  • Frein moteur qui arrête la lame dans un délai maximum de 10 s

  • Verrouillage évitant le redémarrage accidentel

  • La lame peut être déplacée vers la gauche ou la droite de 0 à 45° avec butées angulaire automatiques à 0, 15, 22,5, 30 et 45°

  • Peut être inclinée vers la gauche de 90° à 45°, même en cas de rotation vers la gauche ou la droite

  • Avec ouvertures pour l'aspiration de la poussière

  • La hauteur de la surface de travail peut être réglée à l'aide d'une butée latérale

  • Equipée d'une lame bois à 48 dents Ø 300 mm, bloc de poussée, réglage latéral et butée latérale supérieure
1 an garantie