Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon de rail prémonté Standardfix - C2C
Boulon de rail prémonté Standardfix - C2C - 1
Boulon de rail prémonté Standardfix - C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon de rail prémonté Standardfix - C2C

Système de fixation complet: boulon de rail prémonté avec rondelle et écrou.

  • Finition: Zingué
  • Matière: Acier
  • Type de filetage: Filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour rail de montage Diamètre nominal Longueur (tête de marteau et boulon fileté) Diamètre de rondelle Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862100003
26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 8 mm 40 mm 25 mm
100 pcs
0862100004
26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 8 mm 50 mm 25 mm
100 pcs
0862100021
36x36mm 10 mm 60 mm 30 mm
100 pcs
0862100020
36x36mm 10 mm 40 mm 30 mm
100 pcs
0862100030
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x124mm, 41x44mm, 41x82mm 8 mm 40 mm 40 mm
100 pcs
0862100031
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x124mm, 41x44mm, 41x82mm 8 mm 60 mm 40 mm
50 pcs
0862100040
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x124mm, 41x44mm, 41x82mm 10 mm 40 mm 40 mm
100 pcs
0862100032
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x124mm, 41x44mm, 41x82mm 8 mm 80 mm 40 mm
50 pcs
0862100041
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x124mm, 41x44mm, 41x82mm 10 mm 60 mm 40 mm
50 pcs
0862100051
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x124mm, 41x44mm, 41x82mm 12 mm 40 mm 40 mm
25 pcs
0862100052
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x124mm, 41x44mm, 41x82mm 12 mm 60 mm 40 mm
25 pcs
0862100010
36x36mm 8 mm 30 mm 30 mm
100 pcs
0862100002
26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 8 mm 30 mm 25 mm
100 pcs
0862100012
36x36mm 8 mm 60 mm 30 mm
100 pcs
0862100011
36x36mm 8 mm 40 mm 30 mm
100 pcs
0862100050
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x124mm, 41x44mm, 41x82mm 12 mm 30 mm 40 mm
25 pcs
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
Boulon fileté, résistance 4.6



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB