Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pile alcaline ultra puissant

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pile alcaline ultra puissant

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité

  • Type de batterie/batterie rechargeable: Base

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de batterie Tension nominale Type de batterie/batt... Quantité Cdt
Prix/Cdt
0827111
Micro AAA; LR03; AM4 1.5 V/CC Base
4 pcs
0827112
Mignon AA; LR6; AM3 1.5 V/CC Base
4 pcs
0827113
Baby C; LR14; AM2 1.5 V/CC Base
2 pcs
0827114
Mono D; LR20; AM1 1.5 V/CC Base
2 pcs
0827115
Pile carrée 9V; pile carrée E; 6LR61; 6AM6 9 V/CC Base
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
Applications diverses


Haute capacité et longue durée de vie



Puissante


Fortement recommandée pour les appareils consommant beaucoup d'énergie



Economique


Durée de fonctionnement plus longue et puissance élevée constante



Bonne durée de vie


Très faible décharge spontanée, durée de conservation de 5 ans



Décorative


Fournie dans un emballage pratique permettant un placement sur comptoir, conseils de vente au dos

Indication

Ne peut pas être rechargée

Conforme aux réglementations allemandes en matière de mise au rebut des piles et des accumulateurs (BattG). Les piles rechargeables et les autres types de piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Toutes les piles doivent être déposées dans les points de collecte appropriés.