Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Métal d'apport pour soudure électronique n° 1

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Métal d'apport pour soudure électronique n° 1

Température de soudage peu élevée du fait de la fusion rapide du métal d'apport

  • Poids net: 250 g
  • Désignation du matériau: S-Sn60Pb40
  • Norme EN: 29454-1
  • ISO: 9453
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 240 à 260 °C
  • Température d’application mini: 240 °C
  • Température d’application maxi: 260 °C
  • Température de fusion mini: 183 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de câble Poids net Désignation du matériau Norme EN Quantité Cdt
Prix/Cdt
0987110
0,7 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
1 pcs
0987111
1 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
1 pcs
0987113
1,5 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
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
  • Les résidus de flux peuvent avoir une action corrosive

  • Fil de brasage tendre actif contenant des halogènes
Homologation

S-Sn60Pb40 conforme à la norme DIN EN ISO 9453. Flux conforme à la norme DIN EN 29454-1/1.1.2.B