Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH - 1
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH - 2
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville métallique pour paroi creuse W-MH

Solution éprouvée pour des fixations sécurisées dans des parois creuses et plafonds creux. Avec cinq différentes formes de tête, le modèle W-MH est la solution idéale pour chaque situation de montage dans des parois creuses.

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre de cheville Version Épaisseur à sertir min. / max. (da) Diamètre de perçage (d0) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0903812550
M5 Avec patte à vis 6-16 mm 10 mm
50 pcs
0903812433
M4 Avec patte à vis 6-13 mm 8 mm
100 pcs
0903812536
M5 Avec patte à vis 6-13 mm 10 mm
100 pcs
0903812634
M6 Avec patte à vis 6-13 mm 12 mm
100 pcs
0903812650
M6 Avec patte à vis 6-16 mm 12 mm
50 pcs
0903811421
M4 Avec vis à tête cylindrique bombée 1-4 mm 8 mm
100 pcs
0903811433
M4 Avec vis à tête cylindrique bombée 6-13 mm 8 mm
100 pcs
0903811575
M5 Avec vis à tête cylindrique bombée 16-45 mm 13 mm
50 pcs
0903811675
M6 Avec vis à tête cylindrique bombée 16-45 mm 13 mm
50 pcs
0903811446
M4 Avec vis à tête cylindrique bombée 10-24 mm 8 mm
50 pcs
0903811650
M6 Avec vis à tête cylindrique bombée 6-16 mm 11 mm
50 pcs
0903811536
M5 Avec vis à tête cylindrique bombée 6-13 mm 11 mm
100 pcs
0903811550
M5 Avec vis à tête cylindrique bombée 6-16 mm 11 mm
50 pcs
0903811634
M6 Avec vis à tête cylindrique bombée 6-13 mm 13 mm
100 pcs
0903811459
M4 Avec vis à tête cylindrique bombée 24-38 mm 8 mm
50 pcs
0903801855
M8 Avec vis à tête hexagonale 6-18 mm 14,5 mm
50 pcs
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
  • Après le renfort de la cheville, la vis peut être remplacée par un autre élément à filetage métrique de même diamètre, par ex. crochet à visser, anneau de levage mâle, vis à tête spéciale, vis en laiton A2/A4, tige filetée, etc.

  • La vis peut être desserrée sans perdre de son maintien

  • L'utilisation de l'outil de pose manuel pour cheville à cliquet pour paroi creuse permet un travail sans fatigue. Grâce à une course de 30 mm, la majorité des chevilles s'expansent en une seule pression.

  • Excellents maintien et répartition de la charge sur les branches de la cheville expansée

  • Cheville pré-assemblée avec une vis métrique/tige filetée

  • Les ailettes sous la collerette évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis
Indication

Une pression sur le levier à cliquet permet de relâcher à nouveau la crémaillère de la pince


Sur des supports durs tels que des carreaux, le bec doit être redressé sur la collerette (verrou tournant)


Résistance au feu testée uniquement sur la pierre ponce

Homologation

Résistance au feu


Exposition directe aux flammes