Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Insert pour système, plastique, 4.4.1
Insert pour système, plastique, 4.4.1 - 1
Insert pour système, plastique, 4.4.1 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert pour système, plastique, 4.4.1

Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.

  • Dimensions du système: 4.4.1
  • Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures): 335 x 231.25 x 54 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de compartiments Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment Dimensions du système Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5581003000
4 PCS 100 x 155 x 52 mm 4.4.1 335 x 231.25 x 54 mm
1 pcs
5581003001
8 PCS 78 x 107 x 52 mm 4.4.1 335 x 231.25 x 54 mm
1 pcs
5581003002
16 PCS 52 x 78 x 52 mm 4.4.1 335 x 231.25 x 54 mm
1 pcs
5581003010
3 PCS 315 x 62 x 52 mm 4.4.1 335 x 231.25 x 54 mm
1 pcs
5581003011
5 PCS 55 x 210 x 52 mm 4.4.1 335 x 231.25 x 54 mm
1 pcs
5581003020
6 PCS 4.4.1 335 x 231.25 x 54 mm
1 pcs
5581003021
20 PCS 4.4.1 335 x 231.25 x 54 mm
1 pcs
5581003003
12 PCS 100 x 48 x 52 mm 4.4.1 335 x 231.25 x 54 mm
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
Deux inserts pour système entrent dans le système de rangement à compartiments 8.4.1


Non compatible avec couvercle transparent !