Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle à batterie Ø 125 mm EWS 18-A
Meuleuse d'angle à batterie Ø 125 mm EWS 18-A - 1
Meuleuse d'angle à batterie Ø 125 mm EWS 18-A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle à batterie Ø 125 mm EWS 18-A

Meuleuse d'angle à batterie pratique pour les applications jusqu'à un diamètre de disque de 125 mm. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Type de filetage x diamètre de filetage de la broche: M14
  • Régime de ralenti max.: 10000 U/min (tr/min)
  • Diamètre de disque à tronçonner maxi: 125 mm
  • Poids de la machine sans batterie: 1,65 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Capacité de la batterie Tension nominale Type de filetage x diamètre de filetage de la broche Quantité Cdt
Prix/Cdt
07002363
4 Ah 18 V/CC M14
1 pcs
070023601
0 Ah 18 V/CC M14
1 pcs
0700180436
EWS 18A 4 Ah 18 V/CC M14
1 pcs
0700180536
EWS 18-A 5 Ah 18 V/CC M14
1 pcs
0700180236
EWS18A 2 Ah 18 V/CC M14
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
Répartition optimale de la puissance


Similaire à une transmission intégrale, le moteur quatre pôles assure une meilleure répartition de la puissance qu'un moteur deux pôles classique



Peut être actionnée d'une seule main


Applications flexibles, même dans les endroits inaccessibles



Protection contre les surcharges et le redémarrage


Sécurité supplémentaire pendant l'utilisation



Batterie légère hautes performances sans effet mémoire


Technologie Li-Ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Indicateur de charge sur la batterie

1 an garantie