Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse résistante au feu
Mousse résistante au feu - 1
Mousse résistante au feu - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse résistante au feu

Mousse polyuréthane monocomposant isolante ignifuge

  • Contenu: 750 ml
  • Type de contenant: Aérosol
  • Couleur: Rose
  • Rendement (volume) approx.: 30 L
  • Température d’application mini: 5 °C
  • Température d’application maxi: 30 °C
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: stockage à la verticale, dans un endroit frais et sec
  • Durée de stockage après production: 9 mois
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
Art. N° Température ambiante de traitement min. Contenu Type de contenant Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892152561
5 °C 750 ml Aérosol Rose
1 pcs
0892152562
750 ml Aérosol Rose
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
  • Mousse disponible en aérosol manuel ou pistolable

  • S'expanse par reprise d'humidité de l'air

  • Spécialement conçue pourles joints de bâtiment devant résister au feu

  • Etanche aux fumées et aux gaz

  • Excellente adhérence sur béton, béton cellulaire, maçonnerie, pierre, enduit, bois, fibrociment, métal et sur de nombreux plastiques comme le polystyrène, le mousse de polyuréthane, le polyester, le PVC et la plupart des autres supports rencontrés dans le bâtiment

  • Très bonne isolation thermique et acoustique

  • Grande vitesse d'expulsion

  • Excellente stabilité dimensionnelle

  • Aucun retrait ou expansion tardive

  • Résiste aux moisissures, à la chaleur, à l'eau et à de nombreux produits chimiques

  • Finition au plâtre possible

  • Peut être peint une fois durcie

  • Sans CFC et HCFC

  • N'adhère pas sur le PTFE, le PE et le PP

  • Non résistant aux UV

  • Résistance à la traction : 3 N/cm²

  • Résistance à la flexion : 7 N/cm²

  • Résistance au cisaillement : 15 N/cm²
Indication

Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques

Homologation

Conforme à la résistance au feu par procès-verbal réalisé par Efectis


Rapport de test N° 10 - A - 604

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi


Ne convient pas pour le calfeutrement de passage de câbles électriques