Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus - 1
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus - 2
Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus

La solution parfaite pour le perçage des armatures et des matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice Vario à 4 spirales avec âme renforcée.

  • Vitesse de forage (système de points): 2 of 4 points
  • Fluidité de fonctionnement (système de points): 4 of 4 points
  • Précision (système de points): 4 of 4 points
  • Résistance du renfort (système de points): 4 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 4 of 4 points
  • Porte-outil: Convient pour SDS-plus

Lire la description de l'article

Disponible en 65 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de travail Vitesse de forage (système de points) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0648051216
12 mm 160 mm 100 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648056021
6 mm 215 mm 150 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648056026
6 mm 265 mm 200 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648056516
6,5 mm 165 mm 100 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648056521
6,5 mm 215 mm 150 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648056526
6,5 mm 265 mm 200 mm 2 of 4 points
0648057016
7 mm 165 mm 100 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648057021
7 mm 215 mm 150 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648058021
8 mm 215 mm 150 mm 2 of 4 points
0648058026
8 mm 265 mm 200 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648058031
8 mm 315 mm 250 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648051221
12 mm 210 mm 160 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648051226
12 mm 260 mm 210 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648051416
14 mm 160 mm 110 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648051421
14 mm 210 mm 160 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648051426
14 mm 260 mm 210 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051516
15 mm 160 mm 110 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051526
15 mm 260 mm 210 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051545
15 mm 450 mm 400 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051616
16 mm 160 mm 110 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051621
16 mm 210 mm 160 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051626
16 mm 260 mm 210 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051631
16 mm 310 mm 260 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051645
16 mm 450 mm 400 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648058046
8 mm 465 mm 400 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051260
12 mm 600 mm 550 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051210
12 mm 1000 mm 950 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051460
14 mm 600 mm 550 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051410
14 mm 1000 mm 950 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051660
16 mm 600 mm 550 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051610
16 mm 1000 mm 950 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648057025
7 mm 255 mm 200 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648058040
8 mm 405 mm 340 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051011
10 mm 115 mm 50 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648051016
10 mm 165 mm 100 mm 2 of 4 points
0648051021
10 mm 215 mm 150 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648051026
10 mm 265 mm 200 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648051031
10 mm 315 mm 250 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648051035
10 mm 355 mm 290 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051045
10 mm 455 mm 390 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051060
10 mm 600 mm 540 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051236
12 mm 360 mm 300 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648051680
16 mm 800 mm 750 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648052020
20 mm 200 mm 150 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648052030
20 mm 300 mm 250 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648052045
20 mm 450 mm 400 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648052060
20 mm 600 mm 550 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648052225
22 mm 250 mm 200 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648052245
22 mm 450 mm 400 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648052425
24 mm 250 mm 200 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648052445
24 mm 450 mm 400 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648052525
25 mm 250 mm 200 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648052545
25 mm 450 mm 400 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648052645
26 mm 450 mm 400 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648052825
28 mm 250 mm 200 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648052845
28 mm 450 mm 400 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648053025
30 mm 250 mm 200 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648053045
30 mm 450 mm 400 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648053245
32 mm 450 mm 400 mm 2 of 4 points
1 pcs
0648055011
5 mm 115 mm 50 mm 2 of 4 points
0648055016
5 mm 165 mm 100 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648056011
6 mm 115 mm 50 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648056016
6 mm 165 mm 100 mm 2 of 4 points
0648058011
8 mm 115 mm 50 mm 2 of 4 points
2 pcs
0648058016
8 mm 165 mm 100 mm 2 of 4 points
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
Compatibilité avec les armatures significativement améliorées


La géométrie des quatre arêtes de coupe à 90° (jusqu'à Ø 10 mm avec tête en carbure monobloc) empêche l'accrochage ou le décentrage du foret lors du perçage, par ex. de renforts.



Perçage nettement plus rapide


La géométrie avancée de la mèche et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.



Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret


  • Géométrie de tête conçue sur mesure pour le foret diamètre

  • 5 à 16 mm : Elément en carbure monobloc : stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier.

  • 18-32 mm : Elément en carbure en plusieurs parties pour un perçage plus rapide et grâce à la conception en trois sections, un amortissement amélioré des forces de torsion.


Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture


Le convoyeur hélicoïdal Vario, avec partie postérieure plus étroite à l'avant, qui s'élargit à l'arrière, ainsi qu'un angle plus fermé à la fin de la spirale, garantit un frottement réduit, une grande stabilité et une transmission maximale de l'énergie d'impact.



Guidage optimal dans le trou percé


Foret avec quatre arêtes de coupe et géométrie à quatre spirales, pour garantir que le foret est guidé de manière optimale dans le trou.



Centrage précis


La pointe spéciale auto-centreuse assure un centrage de haute précision.

Indication

Les armatures peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures. Pour les grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.