Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Convertisseurs de tension 12-24V / 220V
Convertisseurs de tension 12-24V  /  220V - 1
Convertisseurs de tension 12-24V  /  220V - 2
Convertisseurs de tension 12-24V  /  220V - 3
Convertisseurs de tension 12-24V  /  220V - 4
Convertisseurs de tension 12-24V  /  220V - 5
Convertisseurs de tension 12-24V  /  220V - 6
Convertisseurs de tension 12-24V  /  220V - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Convertisseurs de tension 12-24V / 220V

Permet d'alimenter un appareil électrique 220V à partir d'un véhicule fonctionnant en 12 ou 24V

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Tension d'entrée Alimentation continue Poids du produit (par pièce) Puissance max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0827945001
12 V/CC 400 W 1172 g 800 W
1 pcs
0827945004
24 V/CC 1200 W 4507 g 2400 W
1 pcs
0827945002
24 V/CC 400 W 1108 g 800 W
1 pcs
0827945005
12 V/CC 600 W 2177 g 1200 W
1 pcs
0827945006
12 V/CC 1200 W 4648 g 2400 W
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
  • Gestion électronique avancée pour une qualité de courant alternatif optimale

  • Refroidissement par ventilateur à sortie externe garantissant une utilisation continue

  • Convertisseurs équipés de protections internes contre surchauffes et courts-circuits

  • Les modèles 1200W (12 et 24V) sont équipés d'une télécommande filaire (longueur 6m) optionnelle permettant la mise en marche du convertisseur à distance

Choix de la puissance du convertisseur : il conviendra toujours de s'assurer que la puissance absorbée par l'appareil à alimenter soit inférieure ou égale à la puissance de sortie continue du convertisseur