Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet d'extrusion à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-A-310
Pistolet d'extrusion à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-A-310 - 2
Pistolet d'extrusion à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-A-310 - 0
Pistolet d'extrusion à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-A-310 - 1
Pistolet d'extrusion à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-A-310 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet d'extrusion à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-A-310

Pistolet d'extrusion Li-Ion 18 V hautes performances, convient pour les colles et produits d'étanchéité de viscosité moyenne à élevée en cartouches de 310 ml ou en poche de 400 ou 600 ml ; idéal pour la colle à pare-brise

  • Type de batterie/batterie rechargeable: Li-lon
  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Capacité de la batterie: 2 Ah
  • Régime de ralenti: 9 mm/s
  • Poids de la machine avec batterie: 2,3 kg
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
Art. N° Nombre de batteries Type de batterie/batt... Tension nominale Capacité de la batterie Quantité Cdt
Prix/Cdt
57006006
1 PCS Li-lon 18 V/CC 2 Ah
57006005
2 PCS Li-lon 18 V/CC 2 Ah
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Batterie Li-Ion puissante 18 V / 2,0 Ah


  • Puissance d'extrusion extrêmement élevée et durée de fonctionnement importante par charge de batterie


Moteur quatre pôles


  • Identique à une transmission intégrale, meilleure répartition de la puissance par rapport à un moteur deux pôles classique


Boîte d'engrenages à durée de vie élevée et protection contre les surcharges


  • Evite les blocages du moteur grâce aux matériaux trempés


Facile à utiliser avec un support pour cartouches ou pour poches


  • Adapté aux cartouches de série 310 ml, convient également pour les poches de 400 ml et 600 ml grâce au support adapté


Retour automatique de la crémaillère


  • Empêche l'écoulement du produit d'étanchéité/de la colle


Contrôle de la vitesse


  • La vitesse d'extrusion peut être régulée à l'aide de la molette de réglage de vitesse ou de l'interrupteur variateur


Indicateur du niveau de charge sur la batterie


  • L'état de charge de la batterie est visible à tout moment
1 an garantie