Vente de matériel pour les professionnels
Sèche mains email vitrifié blanc
Sèche mains email vitrifié blanc - 0
Sèche mains email vitrifié blanc - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sèche mains email vitrifié blanc

Robuste et facilité d’entretien

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/mise à la terre de protection
  • Puissance d'entrée: 200 W
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
Art. N° Tension nominale Fréquence Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899891502
230 V/CA 50 Hz Classe de protection II/mise à la terre de protection 200 W
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
  • Esthétiques grâce a ses formes arrondies

  • Carcasse émail vitrifié blanc

  • Robuste

  • Facilité d'entretien

  • Intérieur en polycarbonate

  • Bouton poussoir et buse en ABS chromé

  • Buse orientable 360°

  • Turbine métallique

  • Système de sécurité avec minuterie

  • Faible niveau sonore

  • Grand débit d’air

  • Fixation à vis

Conforme aux normes européennes


Homologué classe II

3 ans garantie