Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail de montage en C VARIFIX® 41/41 - C2C
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C - 1
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de montage en C VARIFIX® 41/41 - C2C

Diverses options de montage avec les nombreux composants du système

  • Largeur: 41 mm
  • Hauteur: 41 mm
  • Largeur de l'ouverture: 22 mm
  • Longueur de fente: 20 mm
  • Largeur de fente: 12,5 mm
  • Hauteur d'encoche: 7,5 mm
  • Distance de trou: 35 mm
  • Finition: Galvanisé
  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Épaisseur du matériau Longueur de rail Poids au mètre Protection contre les incendies certifiée Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862001006
2,5 mm 2 m 2450 g Oui
10 m
0862001007
1,8 mm 2 m 1908 g Non
10 m
0862001226
2,5 mm 3 m 2450 g Oui
15 m
0862001227
1,8 mm 3 m 1908 g Non
15 m
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
Solution visuellement propre sans arêtes vives


grâce à l'utilisation de capuchons



Alignement plus facile des rails


Grâce aux traits de graduation sur les côtés



Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail



Charge lourde


grâce aux sections transversales profilées



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®