Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact - 1
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact - 2
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact

Visseuse-perceuse compacte, puissante et sans charbons pour les travaux de vissage et de perçage modérés, développée par Würth afin de répondre aux besoins des artisans

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.: 0-600 / 0-1900 U/min (tr/min)
  • Couple max. dur/souple: 60 / 34 Nm
  • Ouverture du mandrin mini/maxi: 1.5-13 mm
  • Nombre de batteries: 2 PCS
  • Capacité de la batterie: 4 Ah
  • Diamètre de perçage maxi dans l'acier: 13 mm
  • Diamètre de perçage maxi dans le bois: 40 mm
  • Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal: 13 mm
  • Diamètre de vis max.: 10 mm
  • Longueur: 180 mm
  • Hauteur: 250 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 1,9 kg
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
Art. N° Tension nominale Ralenti 1ère/2e vitesse min./max. Couple max. dur/souple Ouverture du mandrin mini/maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
57018002
18 V/CC 0-600 / 0-1900 U/min (tr/min) 60 / 34 Nm 1.5-13 mm
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
Contrôle continu du moteur


La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe



Durée de vie élevée du moteur


Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance. Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable en charge



Durée de vie maximale et usure faible


Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure ; les mors de serrage ultra-résistants agrippent bien la queue de la mèche



Zone de travail bien éclairée


Eclairage LED sur le support batterie



Travail agréable et sans fatigue


Conception extrêmement compacte, ergonomique et légère

1 an garantie