Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bobine d'essuyage ouate recyclée chamois
Bobine d'essuyage ouate recyclée chamois - 1
Bobine d'essuyage ouate recyclée chamois - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bobine d'essuyage ouate recyclée chamois

Papier d'essuyage ouate recyclée finition gaufrée

  • Matière: Papier
  • Nombre de plis: 2 PCS
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
Art. N° Couleur Nombre de feuilles Longueur de rouleau Poids du rouleau Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899800470
Marron 1000 PCS 380 m 2,4 kg
2 pcs
0899810470
Rose 800 PCS 240 m
2 pcs
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
  • Le gaufrage le rend particulièrement résistant et absorbant
Indication

Tolérance de poids ± 3%