Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure de sécurité

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure de sécurité

  • Diamètre: 80 mm
  • Hauteur: 50 mm
  • Poids du produit (par pièce): 2,056 kg
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
Art. N° Diamètre Hauteur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963580889
80 mm 50 mm 2,056 kg
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
  • Pour une sécurisation supplémentaire contre le vol

  • Pour portes coulissantes et portes arrière

  • En acier inoxydable

  • Soumise à essai 56 000 fois (cycles d'ouverture et de fermeture)

  • Montage simple

  • Matériel de fixation inclus

  • Contenu de la livraison : 1 paire de 4 clés synchrones
IndicationDes trous d'alésage sont nécessaires dans la carrosserie du véhicule