Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation acier pour panneaux de signalisation

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation acier pour panneaux de signalisation

Pour la fixation des panneaux routiers sur des poteaux

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Largeur Épaisseur Version Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899373570
40 mm 40 mm Simple
1 pcs
0899373571
80 mm 40 mm Simple
1 pcs
0899373572
80 mm 80 mm Simple
1 pcs
0899373573
60 mm Simple
1 pcs
0899373574
40 mm 40 mm Double
1 pcs
0899373575
80 mm 40 mm Double
1 pcs
0899373576
80 mm 80 mm Double
1 pcs
0899373577
60 mm Double
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
Nos brides pour la fixation des panneaux routiers sur des poteaux à section carrée, rectangulaire ou tubulaire, sont en acier.
Faciles à positionner et à boulonner, ces brides assurent une très bonne tenue des panneaux sur leurs supports.
Ces brides ont deux déclinaisons :

  • Simple fixation = 1 panneau

  • Double fixation = 2 panneaux dos à dos