Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disques à tronçonner ZIRCO+
Disques à tronçonner ZIRCO+ - 1
Disques à tronçonner ZIRCO+ - 2
Disques à tronçonner ZIRCO+ - 3
Disques à tronçonner ZIRCO+ - 4
Disques à tronçonner ZIRCO+ - 5
Disques à tronçonner ZIRCO+ - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disques à tronçonner ZIRCO+

Haut de gamme - Très haut rendement

  • Alésage: 22,23 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Épaisseur Alésage Quantité Cdt
Prix/Cdt
06692302
230 mm 2 mm 22,23 mm
06691251
125 mm 1 mm 22,23 mm
066911516
115 mm 1,6 mm 22,23 mm
066912501
125 mm 1 mm 22,23 mm
066912516
125 mm 1,6 mm 22,23 mm
0669125016
125 mm 1,6 mm 22,23 mm
066923002
230 mm 2 mm 22,23 mm
0669230032
230 mm 3,2 mm 22,23 mm
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
  • Travail de l'acier et de l'inox

  • Abrasif Zirconium – Corindon

  • Forte aggressivité pour un faible effort de coupe et un grand confort de travail

  • Coupe froide, rapide et précise

  • Longévité accrue

  • Moyeu déporté pour une plus grande rigidité sur les disques fins

  • Etiquette pressée dans la masse du disque pour supprimer tout risque de décollement

Conforme à la norme EN 12413


Label OSA


Conforme au décret 2003 - 158