Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants
Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants - 1
Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants - 2
Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants - 3
Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants - 4
Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants

Mousse polyuréthane coupe-feu intumescente destinée au calfeutrement de passage de câbles électriques.

  • Contenu: 380 ml
  • Type de contenant: Cartouche
  • Couleur: Brun rouge
  • Classe de résistance au feu: EI120
  • Rendement (volume) approx.: 2.1 L
  • Découpe possible après: 90 s
  • Température d’application mini: 20 °C
  • Température d’application maxi: 25 °C
  • Température ambiante de traitement min.: 25 °C
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: stockage dans un endroit sec, 5°C à 30°C
  • Durée de stockage après production: 12 mois
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
Art. N° Contenu Type de contenant Couleur Classe de résistance au feu Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893303200
380 ml Cartouche Brun rouge EI120
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
  • Mise en œuvre simple et rapide

  • Aucun revêtement supplémentaire sur la surface des câbles ou de la cloison

  • Mousse souple, découpe possible une fois sèche à cœur

  • Peut être peinte

  • Veiller à ce que les surfaces à traiter soient propres, sans poussière et exemptes de toutes matières pouvant nuire à la bonne adhérence de la mousse

  • Les tubes en PE et PVC jusqu'à ∅ 50 mm peuvent être installés sans collier coupe-feu
Indication

Les matériaux de coffrage en carton ou en plastique peuvent rester sur le segment.

Homologation

ATE-11/0528

Pour de plus amples informations sur les différents types de montages, consulter l'agrément technique européen ATE-11/0528.
Utilisation optimale avec le pistolet manuel bi-composant Easymax Art.N°0893 303 206 (pistolet compatible)