Vente de matériel pour les professionnels

ASSY®plus MDF

ASSYplus MDF acier zingué galvanisé FP, tête fraisée AW
ASSY PLUS SPECIAL MDF FP TRED 4,4X60
ASSYPLUS 3.0

Art. N° 0165394560

-,--

ASSY®plus MDF

Art. N° 0165394560

-,--

Quantité

Cdt

x250 

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le médium, elle peut être vissée sans réaliser un alésage préliminaire dans le bois de bout. Elle peut donc être utilisée lors de la construction de caissons d'agencement, par exemple.

Acier zingué



Empreinte AW


  • Transmission de force maximale

  • Pas d'oscillation


Tête fraisée réduite


Fraisage optimal dans le médium sans incurvation



Fût de la vis réduit


évitant que la vis ne "pousse contre" le matériau



Fût rainuré


répartit les copeaux de perçage pour un effet optimal



Filetage asymétrique


Haute résistance à la tension



Pointe autoperceuse allongée


Espace plus important pour l'évacuation des copeaux, réduisant la pression s'exerçant sur le matériau



Pointe autoperceuse


Excellents résultats de perçage ; positionnement précis grâce à la pointe de centrage

Indication

Il est important de noter qu'une distance de 30 mm doit être respectée par rapport au bord (bord du bois de bout).

En raison des variations de densités fournies par les différents fabricants, des essais préliminaires sont nécessaires lors de la mise en œuvre proche des bords. Il est recommandé de toujours utiliser le plus petit diamètre possible (3,5 mm)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Tout assemblage dans du médium en bois de bout. Pour fixer les raccords sur la surface, utiliser des vis ASSY MDF sans pointe autoperceuse.