Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

ASSY®plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois

Vis bois ASSY Plus VG, FT zingué (AW)
SCR-CS-MPK-WO-VG-AW50-(A3K)-12,0X120/94
ASSYPLUS VG

Art. N° : 0165412120

-,--

ASSY®plus FT, tête fraisée autofraisante Vis pour construction bois

Art. N° : 0165412120

-,--

Quantité

Cdt

x 50

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Vis à filetage total pouvant être utilisée universellement dans les secteurs de la rénovation et des nouvelles constructions, pour les constructions en bois, la charpenterie, les maisons en bois et la construction modulaire
  • Cette vis est idéale pour les renforts structurels (efforts et tensions latérales) de poutres et pour la liaison statique entre deux sections de bois.

  • La tête fraisée autofraisante est idéale pour les structures soumises à des efforts de compression latérale et les assemblages sur structures métalliques.

  • Capacité de charge très élevée

  • Distances de vissages aux bords réduites (équivalent à un pré-perçage)

  • Pré-perçage comme option possible

  • Angle de vissage de 0° à 90°

  • Agrément pour bois dur, KERTO/LVL, contreplaqué et autres matériaux en bois

  • Vaste gamme de produits de 8x120 mm à 12x600 mm


Pointe autoperceuse :


Distances aux bords réduites, par ex. 3xd - d = support 8 mm - 60 mm ; pas de pré-perçage nécessaire, le bois ne se fend pas et ne s'écaille pas



Filetage :


Filetage total, symétrique pour une capacité de charge élevée. Revêtement plastique anti-friction : Facilite le vissage et réduit le couple de vissage



Tête fraisée autofraisante


  • Conçue pour l'assemblage vissé des éléments de construction en acier

  • Idéale pour renforcer l'appui des structures soumises aux efforts de compression latérale

  • Recommandation : Utiliser en combinaison avec une rondelle d'angle à 45°


Empreinte AW®


  • Transmission des forces améliorée

  • Centrage optimal

  • Longue durée de vie

  • La répartition homogène des forces évite de détériorer le revêtement de surface


Matériau :


Acier haute résistance pour un couple de rupture élevé/zingué

Indication

Les conditions de l'agrément technique européen doivent être prises en compte.



Documents de travail disponibles :


  • Tableaux de calcul structurés pour diverses applications standard. Demandez un exemplaire gratuit à votre représentant commercial !

  • Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
Homologation

ATE-11/0190

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Les vis à tête fraisée autofraisante ASSY plus FT sont des vis à filetage total pouvant être utilisées universellement pour les nouvelles constructions et les rénovations. Cette vis est idéale pour les renforts structurels (efforts et tensions latérales) pour l'ingénierie de la construction bois, la menuiserie, les maisons en bois et la construction modulaire en bois.



Assemblages bois/métal


Dans les constructions modernes, il est courant d'assembler des éléments de construction en bois et en métal. Les assemblages par vis ASSY plus FT, soumis au cisaillement, peuvent transmettre des efforts supérieurs. La version à tête fraisée autofraisante est particulièrement bien adaptée, grâce à une transmission optimale des forces. La solution optimale pour faciliter la transmission des forces et pour réaliser des liaisons statiques performantes, consiste à utiliser une rondelle d'angle à 45° en combinaison avec des vis à tête fraisée autofraisante ASSY plus FT.



Résistance à la compression latérale intensifiée sur fixations d'éléments lamellés-collés


En présence d'un support de fixation pour lamellé-collé, la vis ASSY plus FT absorbe la force de compression à transmettre. La tête et le filetage de la vis transmettent les efforts dans les vis par le biais d'une tôle d'acier intermédiaire et répartissent cette force uniformément à travers toutes les vis à filetage total dans la section transversale du bois. La capacité de charge de la liaison est augmentée et l'altération de l'élément en bois est évitée.



Renfort de compression/traction latérale générale


La résistance à la compression et à la traction perpendiculaires à la fibre du bois est faible. Les vis ASSY plus FT permettent d'accroître la résistance aux efforts de pression et de traction latérales du bois, ce qui permet de réduire le volume de bois nécessaire et de concevoir de manière optimale.



Renfort pour effort de traction latérale, encoches et rainures


Renfort destiné à éviter la rupture des lamellés-collés ou d'autres poutres suite à des efforts de traction latérale trop élevés, assuré de manière simple et rapide par l'utilisation de vis ASSY plus FT. En comparaison avec les renforts classiques tels que les tiges filetées collées ou les renforts de poutres latérales en bois, cette possibilité offre des solutions esthétiques et réduit considérablement le temps d'assemblage.



Renforcement de la résistance à la traction latérale des liaisons de poutres principales et secondaires avec des parties métalliques moulées, grâce aux vis ASSY plus FT :


Le point faible du raccordement des poutres principales et secondaires avec des supports métalliques se situe dans la rangée supérieure des clous de fixation (risque de fissuration). Le renforcement de la résistance à la traction latérale de la poutre principale par vis ASSY plus FT dans l'étrier, peut éliminer le risque de défaillance due à la traction latérale.



Raccordement des poutres principales et secondaires


Jusqu'à présent, le raccordement des poutres principales et secondaires était réalisé avec des supports métalliques tels que des étriers à solive ou des solutions non visibles très longues à installer. La vis à filetage total ASSY plus FT constitue une alternative invisible, offrant un gain de temps. Les vis ASSY plus FT vissées à un angle de 45° absorbent les forces latérales du raccord. Idéal pour cette application : Gabarit de vissage FT-fix.



Doublement et renfort de poutre latéral


Il est souvent nécessaire de renforcer les poutres ou chevrons existants, notamment lors de la restauration de bâtiments anciens. Avec les renforts de type doublement et renfort de poutre latéral, la vis ASSY plus FT offre des solutions efficaces et économiques permettant d'accroître la capacité de charge des poutres et de réduire leur fléchissement.



Construction modulaire et à ossature bois


Le modèle ASSY plus FT est également la solution idéale pour la construction modulaire. Grâce à son filetage total, cette vis peut absorber des efforts de traction, de compression et de cisaillement nettement supérieurs. Par conséquent, la limitation du raccordement liée à la résistance admissible sous la tête est inexistante. En présence de distances aux bords réduites, la pointe autoperceuse garantit que le support inférieur ne se fend pas ou ne se fissure pas pendant le vissage, ce qui arrive fréquemment avec des vis sans pointe autoperceuse.



Raccordement chevron/poutre


Les ancrages chevron/poutre conventionnels prennent beaucoup de temps à assembler et n'offrent qu'une faible capacité de charge. Par conséquent, la vis ASSY plus FT constitue une alternative efficace et avantageuse en termes de temps d'assemblage. L'effort important transmis par la tête, point faible d'une vis à tête fraisée ASSY 3.0 ou d'une vis ASSY 3.0 SK, n'est plus à prendre en compte avec les vis ASSY plus FT. Il en résulte un assemblage durable même si la section transversale en bois s'assèche ou rétrécit au fil du temps.



Couplage de pannes


Dans la construction de bâtiments de grande portée, les pannes sont en règle générale montées en quinconce. Le couplage de pannes permet de créer une poutre composée d'éléments multiples. La capacité de charge est accrue, ce qui permet d'utiliser des sections transversales plus petites. Cela permet un assemblage simple et rapide. Une vis ASSY SK (consolidation) et, en fonction de la charge, des vis ASSY plus FT, d'un diamètre de 6 ou 8 mm, sont insérées à angle droit à chaque point de liaison. Aucun pré-perçage nécessaire. Grâce aux distances aux bords réduites des vis ASSY plus FT, des poutres de faible section peuvent être utilisées. En comparaison avec une solution de type rondelle crampon, il n'y a plus de difficulté de positionnement de la vis et du crampon ; de plus, il n'est pas nécessaire de procéder à un resserrage différé. Seule une visseuse sans fil puissante est nécessaire pour la mise en œuvre.



Poutres porteuses/solives


Jusqu'à aujourd'hui, dans la conception de maisons à ossature bois, il était usuel de fabriquer des murs d'une hauteur correspondant à un étage. Les poutres du toit reposaient systématiquement sur l'ossature des murs de l'étage inférieur. Par conséquent, cela dégradait l'étanchéité à l'air et l'isolation extérieure, car les poutres étaient traversantes. C'est pourquoi il est de plus en plus fréquent de réaliser les murs extérieurs d'un seul tenant, pour qu'ils englobent tous les étages. L'utilisation de vis à filetage total ASSY plus FT, sollicitées en traction et cisaillement simples pour la fixation de solives, permet la fixation des poutres porteuses/solives pour fixer le toit, dans des conditions de mise en œuvre simple, rapide et efficace. Dans ce cas, le gabarit de vissage FT-fix peut également être utilisé pour ajuster l'angle de vissage et l'espacement entre les vis.



Rénovation des contreforts


Il existe très peu de bâtiments anciens dont les poutres porteuses de plafond en bois sont totalement intactes. Le bois intégré à la maçonnerie peut être attaqué par des champignons ou des insectes. Les poutres peuvent être pourries ou gravement endommagées au niveau des zones d'appui. Grâce à des pattes de renfort vissées latéralement, ces points peuvent être restaurés rapidement et facilement pour redonner aux poutres toute leur capacité de charge. Cela évite de devoir remplacer complètement les poutres endommagées.



Remplacement des chevilles par des raccords bois/bois à deux coupes


Une grande précision d'assemblage est requise pour créer un simple chevillage traditionnel. Dans la pratique, cela pose souvent des problèmes de mise en œuvre. Une alternative plus esthétique et moins coûteuse consiste à créer des raccords bois/bois à double cisaillement à l'aide de vis ASSY plus FT. Les écarts de montage peuvent être facilement compensés, tout en conservant des capacités de charge équivalentes. Comparé au chevillage des poutres, l'utilisation de vis permet une réduction de diamètre grâce à l'impact bénéfique de la capacité d'ancrage.

Diamètre nominal (d)

12 mm

Longueur (l)

120 mm

Longueur de filetage (lg)

94 mm

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante à rabat

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b)

94 mm

Diamètre de tête (dh)

22,5 mm

Hauteur de tête (k)

7 mm

Empreinte

AW50

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Filetage

Filetage total

Forme de filetage

Filetage simple

Diamètre de l'âme

7,1 mm

Forme de pointe

Pointe de perçage

Matière

Acier trempé

Finition

Zingué

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué
Bois
Matériaux en bois
Bois dur
LVL
Bois tendre

Type d'application

Construction en bois
Construction en bois structurelle
Raccords métal/bois
Renfort de compression latéral

Accessoire complémentaire

Verrouillage de foret

Homologation

ETA-11/0190

Conforme ROHS

Oui