Rondelle éventail, à denture extérieure, forme A
Rondelle DIN 6798 acier inoxydable A4 simple AZ
ROND-EVT-DIN6798-A4-A-D5,3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis | M5 |
Diamètre intérieur (d1) | 5,3 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 10 mm |
Hauteur (h1) | 1,8 mm |
Épaisseur (s1) | 0,6 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Forme | A |
Design | A denture extérieure |
DIN | 6798 |