Trou ovale pour rondelle d'angle à 45°
Rondelle d'angle 45 degrés trou oblong acier
RONDELLE D'ANGLE 45° OVALE 4-15
ASSY
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Raccord haute précision et spécification 45° précise pour le vissage des vis ASSYplus FT 4
- La tête de vis ne traverse pas le matériau lors de l'utilisation de languettes métalliques à parois fines
- Installation simple et rapide de la rondelle d'angle à l'aide d'un simple trou ovale dans la plaque métallique
- Aspect propre et net du raccord à vis final
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Pour créer des découpes intérieures dans la languette métallique, télécharger les dessins CAO des trous concernés dans la section Téléchargements.
ETA-11/0190
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le montage de plaques de levage métalliques dans les zones intérieures et humides avec vis tête fraisée en acier ASSY 4 CSMP, ASSY 3.0 ou ASSYplus FT 4.
Ajuster correctement la rondelle d'angle à 45° en l'alignant sur l'avant de la découpe. Il est recommandé de percer un orifice pilote d'une profondeur de 4xd pour empêcher la rondelle d'angle de se relever lors de l'utilisation de vis ASSYplus 4 FT.
Diamètre intérieur (d) | 8,5 mm |
Longueur x largeur du trou oblong | 32 x 10 mm |
Longueur utile (n) | 12,7 mm |
Longueur d'insertion (l) | 31,7 mm |
Longueur (L) | 39 mm |
Hauteur (h) | 16 mm |
Distance entre le centre du trou et le bord (k) | 21 mm |
Profondeur d'insertion (h1) | 3,7 mm |
Largeur intérieure (b) | 9,9 mm |
Largeur (a) | 24 mm |
Diamètre de fraise (D) | 19 mm |
Angle de vissage | 45 Degré |
Angle de fraise (α) | 90 Degré |
Matière | Fonte d'acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 56 g |
Epaisseur du matériau min./max. | 4-15 mm |
Convient pour vis | ASSY 3.0 tête fraisée diamètre 8mm |
Type d'application | Construction en bois |
Homologation | ETA-11/0190 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |