Serre-câbles spéciaux avec fermeture en métal et œillet latéral
Serre-câble spécial, langu. métal/œillet latéral
COLLIER ATT-CABLE NAT. OEIL 4,8X184
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau : Polyamide 6.6
- Peut être utilisé dans la plage de températures –40 °C à +85 °C (brièvement jusqu'à +105 °C)
- Sans halogène ni silicone
- Coloris : Naturel
- Avec agrément UL
Avec homologation UL
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour fixation sur carrosserie ou châssis avant attache
Largeur de bande (B) | 4,8 mm |
Longueur (L) | 184 mm |
Diamètre du paquet min./max. (Ø) | 3,5-45 mm |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Résistance thermique min./max. | -40 à 85 °C |
Couleur | Naturel |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |